絞り込み
pH値
ブランド
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(79)
- HORIBA(41)
- 東亜DKK(37)
- 佐藤計量器製作所(10)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(10)
- A-Gas Japan(8)
- エスコ(7)
- セムコーポレーション(7)
- カスタム(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- Eutech(ユーテック)(4)
- シンワ測定(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- CyberScan(3)
- 横河電機(3)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(3)
- 富士化学計測(3)
- TOKO(東興化学研究所)(2)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pH値」から絞り込む

pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥3,998税込¥4,3981セット(250mL×3本)4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
海水塩分標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,398税込¥7,0381袋当日出荷HI 98319(塩分テスター)の校正に使用する標準液です。 HI 70024Pの標準液で、一回使い切りタイプです。 容量は20mL×25袋です。 使い切りタイプの特長は標準液の品質を保ち、長期間保管できる点です。
標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。容量(mL)約20(1袋)RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS標準液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷から5日以内出荷ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 。様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
pH/EC 簡易標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。RoHS指令(10物質対応)対応
EC標準液 (高精度タイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,998税込¥6,5981本(500mL)当日出荷から翌々日出荷用途導電率標準液タイプ証明書付RoHS指令(10物質対応)対応
ラコムテスター用 オプション(校正液)
CyberScan(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10錠)ほか当日出荷から93日以内出荷校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
410用電解液 3moL 250mL メトラー
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷容量(mL)250TGK品番910-66-42-01アズワン品番1-5101-03
pH/ORP電極用保存液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷MA9015はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極保存液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
電極洗浄液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥7,698税込¥8,4681セット(20mL×25袋)5日以内出荷から62日以内出荷1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。タイプ1回使い切り袋入りタイプ内容量(mL)20RoHS指令(10物質対応)対応
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体






















![[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285716-260707-02.jpg)