絞り込み
pH値
ブランド
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(79)
- HORIBA(堀場製作所)(41)
- 東亜DKK(37)
- 佐藤計量器製作所(10)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(10)
- A-Gas Japan(8)
- エスコ(7)
- セムコーポレーション(7)
- カスタム(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- Eutech(ユーテック)(4)
- シンワ測定(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- CyberScan(3)
- 横河電機(3)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(3)
- 富士化学計測(3)
- TOKO(東興化学研究所)(2)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pH値」から絞り込む

pH標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,198税込¥4,6181個(230mL)5日以内出荷現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体