絞り込み
「冷却部長さ(mm)」から絞り込む

SPC分留管 ヘンペル
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個31日以内出荷から33日以内出荷分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から33日以内出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
共通摺合冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から41日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
冷却器(ソックスレー用球管式)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,698税込¥10,6681箱(1個)12日以内出荷適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。規格200mm, 下部TS34/45
冷却器(球管式)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥23,980税込¥26,3781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。規格冷却器(球管式)下部60/50
冷却器(球管式)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥85,980税込¥94,5781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。規格冷却器(球管式)下部85/50
冷却器(球管式)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥24,980税込¥27,4781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。※丸型フラスコの場合は、D-NASUGJ-FK300をD4320FK300-29に変更してください。規格冷却器(球管式)下部50/50
冷却器(球管式, 蒸留装置用) 200L
IWAKI(AGCテクノグラス)¥15,980税込¥17,5781箱(1個)12日以内出荷フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。規格200mm、上部TS19/38、下部TS19/38