絞り込み
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
  • 日東工器(1,771)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(957)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(905)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンドランプ TAKENOW

    LEDハンドランプ

    TAKENOW
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。
    仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 COB LED付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)135使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.8×26×120バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマー防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/150、フラッド/100, 400電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/2.5、フラッド/6, 2.5
  • LEDヘッドライト (モーションセンサー付) TAKENOW

    LEDヘッドライト (モーションセンサー付)

    TAKENOW
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。
    仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)148使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
  • 交換レンズ (WL4118用) TAKENOW

    交換レンズ (WL4118用)

    TAKENOW
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4118用
  • 充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト TAKENOW

    充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト

    TAKENOW
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    強化マグネット×4個採用
    寸法(mm)Φ70.6×52等級CE、RoHS、IP65、IK07スイッチ(1) → (2) → OFFバッテリー3.7V750mAh リチウムイオン充電池点灯方式(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯ケーブル充電ケーブル:Type-C充電時間(時間)約2.5明るさ(1)220Lm/85cd、(2)200Lm点灯時間(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間
  • 転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用) TAKENOW

    転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用)

    TAKENOW
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    用途PGYOP05/CHUN1515R用
  • 交換レンズ (WL4010/WL4111S用) TAKENOW

    交換レンズ (WL4010/WL4111S用)

    TAKENOW
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    用途WL4010/WL4111S用材質樹脂
  • ヘルメット用クリップ TAKENOW

    ヘルメット用クリップ

    TAKENOW
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • フック&マグネットセット TAKENOW

    フック&マグネットセット

    TAKENOW
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.1×29.4×40
  • サイトライト TAKENOW

    サイトライト

    TAKENOW
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。
    質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間使用温度(℃)-20~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
  • サイトライト TAKENOW

    サイトライト

    TAKENOW
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。
    付属品ACアダプター寸法(mm)Φ157.5×285.6質量(kg)2.7バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK09充電時間(時間)約3.5LEDメインライト:超高輝度 SMD LED, 6500K明るさ(Lm)Eco/400、Low/1000、Mid/2200、Hi/5000点灯時間(時間)Eco/16.5、Low/8.5、Mid/4.5、Hi/2
  • ネックライト TAKENOW

    ネックライト

    TAKENOW
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
    付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)140使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45バッテリー3.7V 700mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5LED超高輝度 SMD LED、6500K明るさ(Lm)Hi/320、Low/150点灯時間(時間)Hi/2、Low/6