絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
- エスコ(867)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(413)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- 日東工器(323)
- ミルウォーキーツール(318)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(272)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- IKURATOOLS(育良精機)(115)
- ブランドをもっと見る
特価
![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター
三笠産業[工具]¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター
三笠産業[工具]¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。質量(kg)7.9、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1730径D(Φmm)32長さA(mm)1500寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
UM 電直枠型用バイブレーター
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55275283-200807-02.jpg)
UM 軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷から3日以内出荷従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258![UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116025-221117-02.jpg)
UM 電直バイブレーター
三笠産業[工具]¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。 振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。 前モデルに対して手腕振動を低減しています。電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667382-220930-02.jpg)
高周波バイブレーター(インバーター除く)
三笠産業[工具]¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。![高周波インバーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
高周波インバーター
三笠産業[工具]¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷バイブレーターソフトスタート回路により、過負荷や起動時でも出力を制御し、バイブレーターを滑らかに起動させ、モーターへの負荷を軽減。周波数調整及び視認性に優れたシート型スイッチを採用。出力周波数を100~240HZまで調整可能で、自振モーターの打設作業の施工性が拡張。インバーターが異常状態になるとエラー番号を表示して点検・処置方法を通知。現場使用にタフに応える防塵・防水設計(IP56取得)。寸法(mm)【機体】248×240×324質量(kg)8.7周波数(Hz)【一次側】50/60【二次側】100~240電流(A)【一次側(100V/200V)】20/14【二次側】19.2電圧(V)【一次側】単相AC100/200【二次側】三相48コード長さ(m)6差込口【プラグ】2定格一次入力(kVA)2.0/2.8出力(kVA)【二次側】1.6![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット
三笠産業[工具]¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷充電式バイブレーターMUV-Fe32用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に筒径(Φmm)振動:32![充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット
三笠産業[工具]¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷充電式バイブレーターMUV-Fe28用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に筒径(Φmm)振動:28![背負式バックパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567271-250925-02.jpg)
背負式バックパック
三笠産業[工具]¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14![背負式バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567237-250925-02.jpg)
背負式バイブレーター
三笠産業[工具]¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能コード長さ(m)1ホース長さ(m)1.5振動数(Hz[v.p.m.])200/12000![充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537660-250326-02.jpg)
充電式電直バイブレーター
三笠産業[工具]¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)![充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537678-250326-02.jpg)
充電式壁打ちバイブレーター
三笠産業[工具]¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台全長(mm)395質量(kg)4.4寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター 本体のみ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター エントリーパック
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷から3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116086-221117-02.jpg)
UM バイブロタンパー
三笠産業[工具]¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116016-221117-02.jpg)
UM 軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷従来製品から使いやすさ、デザインを一新 スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。 UMモーター UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。 モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。仕様二重絶縁モーター質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0長さ(m)1.0電流(A)4.5シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)1170対応材質モルタルコード長さ(m)5.5寸法B(mm)1430径D(Φmm)38振幅(mm)2.0モーター出力(W)280モーター電圧(V)100ホース外径(Φmm)24.5振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500![フロアスクレーパー(手押式) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670216-170519-02.jpg)
フロアスクレーパー(手押式)
三笠産業[工具]¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。仕様走行方式:手動式質量(kg)63出力(W)550寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800付属コード3C-2-5m回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8剥き幅(mm)153/270![軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3電流(A)4.5電圧(V)100シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)2170コード長さ(m)5.5寸法B(mm)2430寸法C(mm)2径D(Φmm)23モーター(W)280ホース径(Φmm)20振幅(mm)1.2振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]





![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60802126-250910-06.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60800017-250910-06.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60801015-250910-06.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55275283-200807-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558722-260813-02.jpg)
![UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116025-221117-02.jpg)
![高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667382-220930-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02708969-260821-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558758-260813-02.jpg)
![高周波インバーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
![背負式バックパック 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567271-250925-02.jpg)
![背負式バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567237-250925-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60799676-250910-06.jpg)
![部品 GE-5LV,5LE 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60799816-250910-06.jpg)
![部品 MGX-23.28.32.38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60800401-250910-06.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60799475-250910-06.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60806798-250910-06.jpg)
![充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537660-250326-02.jpg)
![充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537678-250326-02.jpg)
![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116086-221117-02.jpg)
![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116016-221117-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62303344-210423-02.jpg)
![高周波インバーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667915-220930-02.jpg)
![フロアスクレーパー(手押式) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670216-170519-02.jpg)
![軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)