電動油圧パンチャーオグラ当日出荷
Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップトラスコ品番779-6633長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
バーカッターオグラ当日出荷
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁
ハンディベンダーオグラ5日以内出荷
軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)450曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ角度範囲0~180°質量(kg)12.5付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
電動油圧式鉄筋カッターオグラ当日出荷
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)7コード長さ(m)5消費電力(W)710質量(kg)7.3付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース切断時間(秒)1.2(D13切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149
バーカッターオグラ5日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。
現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)700質量(kg)14.2付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード切断時間(秒)4.0(D22切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238
コードレスパンチャーオグラ翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
電動油圧パンチャーオグラ(1件のレビュー)翌々日出荷
衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。
溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。
二重絶縁です。
最大奥行(mm)50電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・Rトラスコ品番781-1357長さ(mm)526幅(mm)125質量(kg)11.2高さ(mm)306コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
バーカッターオグラ4日以内出荷から6日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
電動油圧式パンチャーオグラ3日以内出荷
H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)AC100トラスコ品番752-7209セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒幅(mm)227高さ(mm)463奥行(mm)523フトコロ(mm)50コード長さ(m)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24モーター出力(W)1430最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
コードレスツライチカッターオグラ8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。
底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。
全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能
※バッテリー・充電器は付属しておりません。※旧タイプチップソー(OCD25-110(フランジ付き))は、HSC-25BLNおよびHSC-20BLNには使用出来ません。※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
仕様●本体外形寸法(mm):471(L)×137(W)×139(H)●質量(kg):3.4●最大切断能力:鉄筋径D25(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD25-100Nアズワン品番67-5958-14
バーカッターオグラ8日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
強力モーター搭載により出力・高速切断。
プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)1050質量(kg)8.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)1.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120仕様二重絶縁種別SD490対応モデル
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥428¥389