絞り込み
ブランド
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 15ページ目
15ページ目: 作業工具/電動・空圧工具
商品豆知識

消しール 六角軸6.35
SK11(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
腰袋
DBLTACT(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
べたつかないはさみ フッ素加工
ハートライ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
白厚紙
日本紐釦貿易(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5枚)ほか当日出荷ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。材質紙寸法(mm)550×400
ケーブルクランプ PRO
E-Value(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットホルダー5本用
ベッセル(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
ピンセット ESD
(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
染料 みやこ染め コールダイオールECO
桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
ナットブレーカー
(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
軽量ワイドモンキーショート
KENOH(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。用途ボルトやナットの締め緩めに!
ブロワ
マキタ(49件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
充電式ブロワ MUB184
マキタ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷取り回しが良い長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
T-45(鉄の爪)
オルファ(18件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。刃幅(mm)45
極薄スパナセット
SK11(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
先曲ラジオペンチ
(26件のレビュー)¥858税込¥9441本当日出荷作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
電工グリップ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ハンガークリップ
TMC¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム用途手袋やタオルの吊り下げに材質POM/アルミ全長(mm)140質量(g)20
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10本)当日出荷インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質特殊合金鋼(S2)先端形状プラス本数10差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭