カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具(29)
      • 電動工具(26)
      • エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具/電動・空圧工具 :「三脚」の検索結果

関連キーワード
  • 三脚スタンド
  • 三脚バイス
  • エレベーター三脚
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パカットバッグ1000 SK11パカットバッグ1000SK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)アサダ
339,800税込373,780
1台
当日出荷
付属品三脚、三脚アダプタ、ケース適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)設定角度(°)3刻みバッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
ローベンド4000E-AMP アサダローベンド4000E-AMPアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る電源事情に左右されることが無い1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
電動ベンダ32B アサダ電動ベンダ32Bアサダ
389,800税込428,780
1台
当日出荷
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
電動ベンダ32A アサダ電動ベンダ32Aアサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
コインドライバービット SK11コインドライバービットSK11(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途バッテリーキャップなどの取り外し。全長(mm)120材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト HI&LOW 2段階調光+SOS点滅 スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付きコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
薄型LEDワークライト自在マグネットセット EARTH MAN薄型LEDワークライト自在マグネットセットEARTH MAN
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)設置場所屋内ACアダプター
薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセットEARTH MAN
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
E-サート P型挿入工具 ツガミE-サート P型挿入工具ツガミ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
ステンレス製スタンドクランプ 三信ステンレス製スタンドクランプ三信
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
先割れタイプ 三脚部分の広がりを大きくとってあるので安定性抜群。
高さ調節約94~157cm付属品キャリーケース付
ハンドストラップ ADP05/06用 マキタハンドストラップ ADP05/06用マキタ
399税込439
1個
当日出荷
USBアダプタADP05/06用ハンドストラップ
用途ADP05.06を三脚などに吊り下げ時に使用適合機種JPAADP05/ADP06
スイスグリップスタービーコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップスタービーコインドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
スイスグリップコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップコインドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136材質アルミ合金幅(mm)79ブラック高さ(mm)126奥行(mm)46.5アズワン品番65-1984-83
コードレスライト BOSCH(ボッシュ)コードレスライトBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷
1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明光束(Lm)330定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68連続点灯時間(分)約180/Ah
幅広スタビーS R型 BROWN(ブラウン/平井工具)幅広スタビーS R型BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
バッテリーの補充液のネジの脱着や大きめのマイナスネジの脱着に最適です。バッテリー液の補充用キャップ、カメラ三脚の取り付けネジなどに使用できます。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途アール形状のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)ブルー商品構成単品
ライト用三脚 マキタライト用三脚マキタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
手動式直管ベンダー(国交省仕様対応) イチネンTASCO手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)イチネンTASCO
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
TA515EP/TA515EK用スタンド イチネンTASCOTA515EP/TA515EK用スタンドイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
三脚スタンド併用でさらに作業効率UP。 設置スペースもほとんどとりません。 高さ調整もできるスタンドです。
適合TA515EK、TA515EP用タイプ三脚型
薄型LEDワークライト EARTH MAN薄型LEDワークライトEARTH MAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246設置場所屋内ACアダプター
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
M18 充電機能付きスタンドライト ミルウォーキーツールM18 充電機能付きスタンドライトミルウォーキーツール
79,980税込87,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大6,000ルーメンの高品質LEDライト 最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時) 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 簡単セットアップ、最大高2.1m 電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません) 作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません) USB充電機能付き(2.1A) 運搬に便利なキャリーハンドル 耐衝撃・高耐久三脚 屋外での使用に耐える高耐久設計
質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時)モード強/中/弱明るさ(Lm)6000/4000/1700連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)バッテリー電圧(V)18保証期間1年
手動式直管ベンダー イチネンTASCO手動式直管ベンダーイチネンTASCO
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
ギア式直管ベンダーセット イチネンTASCOギア式直管ベンダーセットイチネンTASCO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4高さ(mm)(三脚)550~790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300曲げ角度(最大)180°差込角(inch)1/2曲げ半径(mm)R=4D適合管(銅管)1/2H
キャスター(3個入り) イチネンTASCOキャスター(3個入り)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
LEDバルーン投光機 ホンダLEDバルーン投光機ホンダ
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)消費電力(W)90~300
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
部品 レーザー墨出し器 UG25MBY2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 レーザー墨出し器 UG25MBY2HiKOKI(ハイコーキ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ローベンド4000S ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000Sローテンベルガー(ROTHENBERGER)
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
ローベンド4000B ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000Bローテンベルガー(ROTHENBERGER)
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)ハタヤリミテッド
38,980税込42,878
1台
当日出荷
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
マルチスタンド TRITONマルチスタンドTRITON
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm
用途多目的、調整自在のサポートスタンドセット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊質量(kg)5.54角度調整範囲0~90°高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900最大荷重(kg)100
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69光束(Lm)弱1000/強1900保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セットイチネンTASCO
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
<セット内容> 手動式直管ミニベンダー(TA515MB)ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)三脚スタンド(TA515MB-D)ケース(TA985RS-2)
電動式直管ベンダー イチネンTASCO電動式直管ベンダーイチネンTASCO
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)最大曲げ角…180°(角度自動設定)本体サイズ…540×185×360mm本体質量…38kg電源…100V、50/60Hz、550W