絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(103)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,414)
  • 日本ニューマチック工業(348)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(333)
  • ベッセル(322)
  • エスコ(219)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(169)
  • 空研(168)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(151)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神ミニ

    ニューレジストン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【業界最速 ハイパワー&コンパクト】。砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
    用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • 空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン

    空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

    ニューレジストン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ】<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
    全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ

    ニューレジストン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
    トラスコ品番196-1133質量(g)12
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
  • 空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神用

    ニューレジストン
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
  • 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン

    空気式グラインダ空神100

    ニューレジストン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。
    用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具