カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(12)
        • 研磨(空圧)(3)
        • 締付・穴あけ(空圧工具)(5)
        • はくり工具(1)
        • 空圧工具(切断・曲げ)(4)

空圧工具 :「22pm」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8バタフライインパクトレンチ SUNMATCH

    3/8バタフライインパクトレンチ

    SUNMATCH
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
    全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
  • エアーパイプソー SUNMATCH

    エアーパイプソー

    SUNMATCH
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)343質量(kg)0.8空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25
  • エアーファイル SUNMATCH

    エアーファイル

    SUNMATCH
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • エアーミニボディーソー SUNMATCH

    エアーミニボディーソー

    SUNMATCH
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)208質量(kg)0.45空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)10
  • マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCH

    マイクロミニアングルグラインダー

    SUNMATCH
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付 #60砥石付
    全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
  • ミニダイグラインダー SUNMATCH

    ミニダイグラインダー

    SUNMATCH
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
    軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • 3/8インパクトレンチ SUNMATCH

    3/8インパクトレンチ

    SUNMATCH
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
    全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
  • ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaTools

    ベビーアングルグラインダー(50mm)

    YoshidaTools(5件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC1/4砥石寸法(mm)50×4×9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)

    YoshidaTools(6件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

    YoshidaTools
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法(ホース口金)RC1/4コレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー SIGNET(シグネット)

    ダブルアクションサンダー

    SIGNET(シグネット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
    用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125
  • エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]

    エアーニブラ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    金属板の曲線切断、自動車板金・解体作業に最適です。
    用途ボディパネル、金属パネルの切断に付属品22PMカプラ全長(mm)176質量(g)900切断能力(mm)1.2空気消費量(L/min)113
  • グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    グラインダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ全長(mm)175入組点数砥石(3mmアーパー)×5、砥石(6mmアーパー)×5
  • アングルダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    アングルダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ、コレット:3mm、6mm全長(mm)165質量(kg)0.5軸径1/8(3mm)・1/4(6mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
  • インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    インパクトエアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。
    用途固着したネジ・ボルトの取り外し付属品22PMカプラ仕様インレットサイズ:1/4”全長(mm)232質量(kg)2.6空気消費量(L/min)51口径3/4”打撃数(bpm)2500適合ホースサイズ(mm)8
  • ミニダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ、コレット:3mm、6mm全長(mm)159質量(kg)0.4軸径1/8(3mm)・1/4(6mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]

    エアー・スポットドリル

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。
    用途スポット剥がし作業用付属品22PMオスカプラ仕様エアー差込径(インチ):1/4”全長(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)170適合軸径(Φmm)8
  • ダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ダイグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに付属品22PMカプラ、コレット:3mm、6mm全長(mm)153質量(kg)0.4軸径1/8(3mm)・1/4(6mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • ミニオービタルサンダー2インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービタルサンダー2インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。
    用途バリ取り、表面仕上げ等に付属品2インチパット、オービットダイヤ4mm、22PMカプラ全長(mm)108サイズパットサイズ(mm):50×M6質量(g)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84パッド寸法(mm)50×M6オービットダイヤ(mm)4
  • エアーソー(セット) 空研

    エアーソー(セット)

    空研
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
    用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ本体ボウシン 空研

    インパクトレンチ本体ボウシン

    空研
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
    用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22全長(mm)378質量(kg)6.3全幅(mm)249全高(mm)173構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500軸心より側面まで(mm)43騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)4
  • スポットドリル(タングステンカーバイト3枚刃1本付) SUNMATCH

    スポットドリル(タングステンカーバイト3枚刃1本付)

    SUNMATCH
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    挟み込みと回転スイッチが別になっている便利なタイプ。事前に切削ポイントを固定ができるので、作業がスムーズに行うことができます。
    用途スポット剥がし作業用付属品22PMカプラ、[71-780140]スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト 3枚刃全長(mm)349質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])800rpm空気消費量(L/min)113騒音値(dB)84ドリルビットサイズ(mm)8.3Φ×47
  • ギアアクションサンダー SUNMATCH

    ギアアクションサンダー

    SUNMATCH
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    軽量・低重心設計モデル。各種サンディングにおすすめ!パッドの汚れ防止に便利なラックに掛けて保管出来るリング付き
    用途自動車の板金・塗装補修・塗装面の磨き・仕上げに付属品22PMカプラ全長(mm)252質量(kg)1サイズパットサイズ(mm):125無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300RPM空気消費量(L/min)85騒音値(dB)84エアーインレット1/4”NPTオービットダイヤ(mm)5適合ホースサイズ(mm)10

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

22pm特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具