カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(169)
- 1~2未満(32)
- 2~3未満(21)
- 3~4未満(14)
- 5~6未満(32)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(45)
- 20~30未満(26)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(11)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ケミカル(323)
- 武蔵エンジニアリング(83)
- ハミルトン(55)
- S.G.E(38)
- 岩下(37)
- 岩下エンジニアリング(36)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- アズワン(26)
- SETonic(16)
- ミナトコンセプト(15)
- DESCO(13)
- ケニス(12)
- 伊藤製作所(シリンジ)(11)
- ジーエルサイエンス(10)
- XQ Instruments(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(9)
- VAN(翼工業)(8)
- HENKE(8)
- 三商(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ガスタイトシリンジ
伊藤製作所(粉砕機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷容量(μL)100仕様【デッドボリューム】1.678μL材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%最小目盛(μL)2アズワン品番2-9747-04
PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2345材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.5針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2343材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.4針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2100材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.3針長(mm)25
マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ
アズワン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
マイクロシリンジポンプ
アズワン¥259,000~税込¥284,900~1個当日出荷注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9