絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: シリンジ類

806件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ アズワン

    マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ

    アズワン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
    運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    259,000税込284,900
    1個
    当日出荷
    注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    429,000税込471,900
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    146,000税込160,600
    1個
    18日以内出荷から23日以内出荷
    ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
  • リピーティング・ディスペンサー ハミルトン

    リピーティング・ディスペンサー

    ハミルトン
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。
    アズワン品番2-438-12適合シリンジ25ul~2.5mL
  • シリンジポンプエコノミー アズワン

    シリンジポンプエコノミー

    アズワン
    166,000税込182,600
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    9,900税込10,890
    1台
    当日出荷
  • イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)

    イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック

    伊藤製作所(シリンジ)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
    用途レオダインスペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
  • ハミルトン マイクロシリンジ PT-2 大阪ケミカル

    ハミルトン マイクロシリンジ PT-2

    大阪ケミカル
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
  • イトー ユニファイねじシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー ユニファイねじシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    20,980税込23,078
    1個
    26日以内出荷
    シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
  • SGE マイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    SGE マイクロシリンジ

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    用途ガス分析用筒先ルアーロック先
  • 8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)

    8100用シリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
    仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
  • シリンジ NS TGK(東京硝子器械)

    シリンジ NS

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
    滅菌なし
  • マイクロシリンジ MS-GAN-100 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ MS-GAN-100

    伊藤製作所(シリンジ)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様品目:ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)寸法(mm)針の長さ×針(外径×内径):L30×(Φ0.56×Φ0.3)容量(mL)1角度(°)針先:12最小目盛(mL)0.02
  • KST-90-UH.タンク ADVANTEC

    KST-90-UH.タンク

    ADVANTEC
    296,509税込326,160
    1個
    40日以内出荷
    品番メーカー:19301692
  • KST-90.タンク ADVANTEC

    KST-90.タンク

    ADVANTEC
    234,939税込258,433
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19301602
  • 中継ケーブル ミナトコンセプト

    中継ケーブル

    ミナトコンセプト
    31,980税込35,178
    1本
    13日以内出荷
    シリンジドライブユニットとデジタルコントローラを接続するのに使用します。
    仕様●本体・コントローラー接続用アズワン品番68-1887-66
  • リペアキット7101 pst-2用 ハミルトン

    リペアキット7101 pst-2用

    ハミルトン
    27,980税込30,778
    1式
    33日以内出荷
    リペアキット(針・ワイヤー・フェラルのセット)にて針一式の交換が可能です。
    仕様●内容:プランジャー(ワイヤー組み込み済)、針、フェラル×各1ヶ●7101 pst-2用●品番:4015-84213アズワン品番63-8577-27
  • オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    41,899税込46,089
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85
  • 工業用注射器 20mL VAN(翼工業)

    工業用注射器 20mL

    VAN(翼工業)
    2,898税込3,188
    1本
    19日以内出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)20規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • 工業用注射器 10mL VAN(翼工業)

    工業用注射器 10mL

    VAN(翼工業)
    2,398税込2,638
    1本
    19日以内出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    モーター小型ステッピングモーター質量(kg)1寸法(mm)230×54×94適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)掛数(個)【シリンジ】1仕様ドライブ部容量(mL)1~50アズワン品番1-7608-32
  • 島津用交換針 N10-S-0.63 2本入 TGK(東京硝子器械)

    島津用交換針 N10-S-0.63 2本入

    TGK(東京硝子器械)
    6,398税込7,038
    1組
    8日以内出荷
    容量(μL)10針ゲージ23
  • ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)

    ヒュージョンタッチ100X

    TGK(東京硝子器械)
    469,000税込515,900
    1台
    65日以内出荷
    脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
    タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
  • マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル

    マイティーブレンダープラス

    大阪ケミカル
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
    質量(kg)2.1品番MT-PLUS品名マイティブレンダープラス 本体のみ電源100V 50/60Hz 280W外形寸法W175×D190×H215mm回転数6000~19000rpm定格時間3分
  • マイティーブレンダー 大阪ケミカル

    マイティーブレンダー

    大阪ケミカル
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    回転数19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
  • 大容器用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル

    大容器用容器分解キット WC-3用

    大阪ケミカル
    34,980税込38,478
    1組
    8日以内出荷
  • 75mL用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル

    75mL用容器分解キット WC-3用

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
  • 容器分解キット ニューパワーミル用 大阪ケミカル

    容器分解キット ニューパワーミル用

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
  • タンパー  ABS-V用 大阪ケミカル

    タンパー ABS-V用

    大阪ケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • ドライブソケット  ABS用 大阪ケミカル

    ドライブソケット ABS用

    大阪ケミカル
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 2Lポリカ容器セット HGBSS用 大阪ケミカル

    2Lポリカ容器セット HGBSS用

    大阪ケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
  • 変換アダプター  LBC15用 大阪ケミカル

    変換アダプター LBC15用

    大阪ケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
  • デジタルタコメーター  7009用 大阪ケミカル

    デジタルタコメーター 7009用

    大阪ケミカル
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
  • ゴムカプラー  OML-1用 大阪ケミカル

    ゴムカプラー OML-1用

    大阪ケミカル
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • カッター脱着キット D3V用 大阪ケミカル

    カッター脱着キット D3V用

    大阪ケミカル
    6,998税込7,698
    1組
    8日以内出荷
  • プルーフカバー  D3V-10用 大阪ケミカル

    プルーフカバー D3V-10用

    大阪ケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
  • 留めネジ  D3V-10用 大阪ケミカル

    留めネジ D3V-10用

    大阪ケミカル
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • 150mL用容器分解キット 大阪ケミカル

    150mL用容器分解キット

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類