カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(169)
- 1~2未満(32)
- 2~3未満(22)
- 3~4未満(14)
- 5~6未満(32)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(45)
- 20~30未満(25)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(11)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ケミカル(324)
- 武蔵エンジニアリング(83)
- ハミルトン(55)
- S.G.E(38)
- 岩下(37)
- 岩下エンジニアリング(36)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- アズワン(26)
- SETonic(16)
- ミナトコンセプト(15)
- DESCO(13)
- ケニス(12)
- 伊藤製作所(シリンジ)(11)
- ジーエルサイエンス(10)
- XQ Instruments(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(9)
- VAN(翼工業)(8)
- HENKE(8)
- 三商(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

レシーバーヘッド ホース付き
DESCO¥7,298~税込¥8,028~1箱5日以内出荷から60日以内出荷シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ
ハミルトン¥92,599~税込¥101,859~1本5日以内出荷から33日以内出荷神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01
ハミルトン¥48,699税込¥53,5691セット5日以内出荷交換針(PT-3)アズワン品番61-3526-85
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 TCV-S3-3シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ
武蔵エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、1ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)1用アズワン品番61-3589-62
パーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ
武蔵エンジニアリング¥19,980~税込¥21,978~1パック(20個)6日以内出荷から13日以内出荷アダプターチューブ用Oリング。種別アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
アンチ・スタティックアダプターチューブ ATシリーズ
武蔵エンジニアリング¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)容量(mL)20~70種別Σ用 シリンジ用アズワン品番61-3589-37
アンチ・スタティックアダプターチューブ ATシリーズ
武蔵エンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から13日以内出荷ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)種別シリンジ用
横出しアダプターチューブ ATシリーズ
武蔵エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)容量(mL)20~70種別Σ用 シリンジ用アズワン品番61-3589-34
目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ
武蔵エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781パック(50本)9日以内出荷UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。液体の残量が一目で判る、UV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。容量(mL)20種別目盛付UVブロックシリンジアズワン品番62-3875-09
アンチ・スタティックシリンジ
武蔵エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781パック(50本)10日以内出荷シリンジ自体に帯電及び静電気を防止する性質を持たせています。容量(mL)50アズワン品番61-3589-15
イトーマイクロシリンジ
伊藤製作所(粉砕機)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。仕様別途L型互換針をお買い求め下さい針規格互換針(L型)
ハミルトン RN専用互換針
ハミルトン¥17,980~税込¥19,778~1個(6本)4日以内出荷700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。
マイクロシリンジポンプ
三商¥539,800~税込¥593,780~1個6日以内出荷大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。再現性(%)<±0.05
マイクロシリンジポンプ
三商¥439,800税込¥483,7801個6日以内出荷心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
注射器真空ゲージ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。付属品実験指導書寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)質量(g)約350内径(Φmm)4(ビニールチューブ)計測可能圧力範囲(kPa)50~13
8連シリンジインジェクター
伊藤製作所(シリンジ)¥109,800税込¥120,7801台43日以内出荷96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
エッチング専用ニードル
東邦社¥900税込¥9901個4日以内出荷広い面積をエッチングしたり、質感を出すときに便利な4本針です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様4本針![チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749668-180516-02.jpg)
チューブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から9日以内出荷仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118![チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749652-180516-02.jpg)
チップキャップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツトラスコ品番836-6461質量(g)486品名チップキャップ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)
透明シリンジバレル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1セット(30mL×20個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
MN-28G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-20G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
チューブカートリッジ
武蔵エンジニアリング¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
ディスポシリンジ
アズワン¥5,490税込¥6,0391個翌々日出荷プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01































![チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749668-180516-02.jpg)
![チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749652-180516-02.jpg)
![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)