絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: シリンジ類

811件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスタイトシリンジ 交換タイプ SETonic

    ガスタイトシリンジ 交換タイプ

    SETonic
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ SETonic

    HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ

    SETonic
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • ZDVシリンジ 交換タイプ SETonic

    ZDVシリンジ 交換タイプ

    SETonic
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
  • ガスタイトシリンジ 固定タイプ SETonic

    ガスタイトシリンジ 固定タイプ

    SETonic
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き

    S.G.E
    49,899税込54,889
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
  • ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き S.G.E

    ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き

    S.G.E
    178,999税込196,899
    1箱(1個)
    48日以内出荷
    大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
  • ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    39,099税込43,009
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,099税込39,709
    1本
    33日以内出荷から48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き

    S.G.E
    37,799税込41,579
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    42,399税込46,639
    1本
    48日以内出荷
    ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-65
  • ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き

    S.G.E
    50,099税込55,109
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
  • VANメタルピストン 1ml微量用 VAN(翼工業)

    VANメタルピストン 1ml微量用

    VAN(翼工業)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
  • SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクションアズワン品番65-3694-61
  • ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    49,399税込54,339
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,499税込40,149
    1本
    48日以内出荷
    オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
  • LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    37,199税込40,919
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
    仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1アズワン品番65-3695-24
  • LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,799税込42,679
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
  • ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    46,199税込50,819
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    55,499税込61,049
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    36,499税込40,149
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
  • マイクロシリンジ 交換タイプ ユニオンツール

    マイクロシリンジ 交換タイプ

    ユニオンツール
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ ユニオンツール

    プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ

    ユニオンツール
    19,880税込21,868
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いているため、プランジャーが曲がるリスクが低減できます。ドイツ製シリンジ
  • マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    37,399税込41,139
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
  • マイクロシリンジポンプ ムラテックKDS

    マイクロシリンジポンプ

    ムラテックKDS
    519,800税込571,780
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
  • マイクロシリンジポンプ ムラテックKDS

    マイクロシリンジポンプ

    ムラテックKDS
    419,800税込461,780
    1個
    40日以内出荷
    シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
    仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
  • 超微量サンプル用シリンジ ケニス

    超微量サンプル用シリンジ

    ケニス
    21,980税込24,178
    1本
    60日以内出荷
    先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
    先端形状ロック
  • 金属注射針 ケニス

    金属注射針

    ケニス
    29,980税込32,978
    1組(3本)
    30日以内出荷
    ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
    材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
  • バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonic

    バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ

    SETonic
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
  • AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ SETonic

    AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ

    SETonic
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
  • AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonic

    AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ

    SETonic
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
  • 針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入 SETonic

    針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入

    SETonic
    6,398税込7,038
    1箱(3本)
    当日出荷
    仕様オートサンプラー先端(針)円錐形
  • 針 SETonic

    SETonic
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    針長(mm)51
  • シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)

    シリンジ10mL用分配管

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    95日以内出荷
    超純粋試料の採取に適しています。
    仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
  • VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)

    VAN金属連結針 ロック基

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1本
    19日以内出荷
    針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
  • ルアーロック針 2本入 TGK(東京硝子器械)

    ルアーロック針 2本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,398税込8,138
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
  • マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マニュアルLCシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷から50日以内出荷
    針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
  • アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)

    アジレント用シリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    容量(μL)10
  • 互換針 レオダイン用5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針 レオダイン用5本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,090税込9,999
    1箱
    26日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状レオダイン用針長(mm)51外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類