絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: シリンジ類

806件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 701N

    大阪ケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
    仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
  • ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 701N

    大阪ケミカル
    63,980税込70,378
    1箱(6個)
    当日出荷
    仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
  • チューブクランプ 大阪ケミカル

    チューブクランプ

    大阪ケミカル
    349税込384
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。
    入数(個)10
  • テフゼルチューブ 0.75×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.75×1.59mm

    大阪ケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
  • エース O-リング #15 大阪ケミカル

    エース O-リング #15

    大阪ケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(12個)
    欠品中
  • ガスタイトシリンジ 1705RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1705RN

    大阪ケミカル
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    仕様互換針タイプ型式1705RN容量(μL)50針ゲージ22S
  • ガスタイトシリンジ 1702RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1702RN

    大阪ケミカル
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    型式1702RN容量(μL)25針ゲージ22S
  • ガスタイトシリンジ 1701RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1701RN

    大阪ケミカル
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    仕様互換針タイプ型式1701RN容量(μL)10針ゲージ26S
  • ガスタイトシリンジ 1710TLL 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1710TLL

    大阪ケミカル
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    仕様対応ニードル:N-722S TLLタイプ(ルアーロック)型式1710TLL容量(μL)100
  • ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針 ハミルトン

    ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針

    ハミルトン
    15,980税込17,578
    1組(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイパーピストン 700シリーズ DESCO

    ワイパーピストン 700シリーズ

    DESCO
    3,298税込3,628
    1箱(50個)
    20日以内出荷から90日以内出荷
    密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • シリンジ&ピストンセット DESCO

    シリンジ&ピストンセット

    DESCO
    9,898税込10,888
    1箱(50個)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ステンレスシリンジ SSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
    容量(mL)10アズワン品番63-1675-22
  • VAN金属連結針 VAN(翼工業)

    VAN金属連結針

    VAN(翼工業)
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷から30日以内出荷
    シリンジ同士を結合し、シリンジ内の液体を混合できます。液体を混合する為のアダプターとして使用できます。
  • 液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ 武蔵エンジニアリング

    液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
  • 高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング

    高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
    材質針元:SUS
  • 精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング

    精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ

    武蔵エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
    材質針/SUS針元/SUS
  • UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリング

    UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,198税込2,418
    1パック(50個)
    当日出荷
    シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、3ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-82
  • ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ステンレスシリンジ SSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1本
    17日以内出荷
    高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
  • カラーシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    カラーシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1パック(50本)
    8日以内出荷から13日以内出荷
    液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
  • チュービングディスペンサ用吐出ペン用キャップ LS-NH3-TGシリーズ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサ用吐出ペン用キャップ LS-NH3-TGシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    吐出ペン用のキャップです。
  • チュービングディスペンサ用吐出ペン用カラー LS-NH3-Cシリーズ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサ用吐出ペン用カラー LS-NH3-Cシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    吐出ペン用のカラーです。
  • アダプターチューブ 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ

    武蔵エンジニアリング
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    容量(mL)1シリンジ用アズワン品番61-3589-22
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    41,980税込46,178
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
  • シリンジポンプ アズワン

    シリンジポンプ

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
  • シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シリンジエアーアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,298税込10,228
    1セット(10mL×2個)ほか
    当日出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • 黒シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    黒シリンジバレル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    12,980税込14,278
    1セット(30mL×20個)ほか
    当日出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • ディスペンサー ガラス製琥珀色 DESCO

    ディスペンサー ガラス製琥珀色

    DESCO
    3,500税込3,850
    1個
    30日以内出荷
    容量(cc)120仕様ワンタッチ式、丸型、琥珀色ガラス製容器トラスコ品番859-0197質量(g)160
  • 注射針処理容器 ケニス

    注射針処理容器

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)100×100×200
  • PNC-26G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-26G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    7日以内出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    外径(mm)0.51内径(mm)0.26
  • TN-0.5-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-0.5-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
  • カートリッジ 武蔵エンジニアリング

    カートリッジ

    武蔵エンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
  • ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]

    ディスポテーパーチップ

    ベテル[科学研究・開発用品]
    9,990税込10,989
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)500
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)250
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)10
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容量(μL)250
  • プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り 岩下

    プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り

    岩下
    2,698税込2,968
    1本
    11日以内出荷
    安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
  • プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り 岩下

    プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り

    岩下
    2,698税込2,968
    1パック(20本)
    11日以内出荷
    安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
  • STDニードルMN-22G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-22G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類