カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(169)
- 1~2未満(33)
- 2~3未満(22)
- 3~4未満(14)
- 5~6未満(32)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(45)
- 20~30未満(24)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(11)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ケミカル(325)
- 武蔵エンジニアリング(83)
- ハミルトン(55)
- S.G.E(38)
- 岩下(37)
- 岩下エンジニアリング(36)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- アズワン(26)
- SETonic(16)
- ミナトコンセプト(15)
- DESCO(13)
- ケニス(12)
- 伊藤製作所(シリンジ)(11)
- ジーエルサイエンス(10)
- XQ Instruments(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(9)
- VAN(翼工業)(8)
- HENKE(8)
- 三商(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

マイクロシリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥16,980~税込¥18,678~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット(20個)9日以内出荷電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591本当日出荷試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-03
IDS シリンジキャップ
IDS¥3,498税込¥3,8481パック(100個)当日出荷から4日以内出荷豊富な色が揃ったIDSシリンジキャップは試料のカラーコーディング化や容量の色別化に便利です。ルアーチップ、ルアーロックともに使用できます。材質ポリプロピレン
ニトリルゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ
武蔵エンジニアリング¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から10日以内出荷アダプターチューブ用Oリング。種別アダプターチューブ用Oリング ニトリルゴム製
ノンドリッププランジャー
岩下¥4,898~税込¥5,388~1セット(50個)当日出荷特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
バレルキャップ
岩下¥1,498~税込¥1,648~1セット(50個)当日出荷バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。2018年トラスコ掲載ページ3 1122
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
MN-22G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-15G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-18G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,198特価1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
MN-18G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付
武蔵エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781セット(50本)翌々日出荷UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き容量(mL)50トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5![極細ディスポチップ ベテル[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20874202-181126-02.jpg)
極細ディスポチップ
ベテル[科学研究・開発用品]¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ及びディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
イトー マイクロシリンジ 針なし
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)筒先PTFEルアーロック先
活栓コック付注射器
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個(50mL)ほか翌日出荷コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。材質ポリプロピレン目盛(mL)1
ハンディシリンジポンプ
アズワン¥25,900税込¥28,4901個翌々日出荷シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4材質ABS寸法(mm)290(レバー含む)質量(g)230アズワン品番4-6647-01
ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入
アズワン¥1,782~税込¥1,960~1袋(100本)翌々日出荷材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 20594-1準拠先端ルアー
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591本当日出荷。試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
シリンジポンプ リモコンタイプ
アズワン¥113,000税込¥124,3001個当日出荷ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
精密ソリッドノズル SHN-0シリーズ
武蔵エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981本当日出荷一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。材質SUS
UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥2,198税込¥2,4181パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、3ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-82
























![極細ディスポチップ ベテル[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20874202-181126-02.jpg)