絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: シリンジ類

806件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試薬混合用シリンジアダプター 三商

    試薬混合用シリンジアダプター

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
  • フッ素樹脂製シリンジ サビレックス

    フッ素樹脂製シリンジ

    サビレックス
    60,980税込67,078
    1個
    8日以内出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)25
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    容量(μL)50
  • STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-20G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 3方活栓(L型180°) ナリカ

    3方活栓(L型180°)

    ナリカ
    300税込330
    1個
    6日以内出荷
    ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
  • 工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)

    工業用注射器 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1本
    19日以内出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • フェルトOリング 大阪ケミカル

    フェルトOリング

    大阪ケミカル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    品名フェルトOリング
  • ハミルトン ニードル R-KF-722 大阪ケミカル

    ハミルトン ニードル R-KF-722

    大阪ケミカル
    18,980税込20,878
    1箱(6個)
    8日以内出荷
  • 交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    交換針(SGEマイクロシリンジ用)

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    7,198税込7,918
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    針形状ベベル針長(mm)50
  • MN-27G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-27G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,698税込1,868
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • TN-0.8-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-0.8-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    当日出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
  • オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ アズワン

    オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1パック(100本)
    当日出荷
    1本ずつブリスターパックで包装しています。シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
    仕様※EOG滅菌済材質バレル/PP、ピストン/PEタイプ梱包:ブリスターパック
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
  • ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトン

    ハミルトンガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    33,980税込37,378
    1本(1本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
    タイプテフロンルアーロック
  • ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトン

    ハミルトンガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    当日出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
    仕様【針ポイント】PT2タイプ固定針容量(μL)500番号【製品】81217最小目盛(μL)5ゲージ22
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    39,980税込43,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
    長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
    仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
    タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
  • フットスイッチ 3Pプラグ対応 アズワン

    フットスイッチ 3Pプラグ対応

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
    仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    9,998税込10,998
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ラック入り。
  • 移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン

    移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1本
    当日出荷
    試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
    仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-04
  • 移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン

    移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    。試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
    仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
  • ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 ベテル[科学研究・開発用品]

    ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用

    ベテル[科学研究・開発用品]
    6,498税込7,148
    1箱
    当日出荷
    トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
    仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個アズワン品番65-5532-43
  • ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ ベテル[科学研究・開発用品]

    ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ

    ベテル[科学研究・開発用品]
    6,698税込7,368
    1袋(10個)ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    トップ社製5mLシリンジ用ミクシングキットの専用ノズルです。特願2020-148654
    仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース●サイズ:94×30×10mm
  • HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ SETonic

    HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ

    SETonic
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • マイクロシリンジポンプ ケニス

    マイクロシリンジポンプ

    ケニス
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
    寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
  • SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonic

    SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ

    SETonic
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
  • SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonic

    SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ

    SETonic
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
  • VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)

    VAN金属針90°カット先 ロック基

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1箱(12個)
    19日以内出荷
    針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
  • 互換針F型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針F型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    3日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針細針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
  • 互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針A型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    当日出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
  • VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)

    VAN金属針 90°カット先

    VAN(翼工業)
    10,980税込12,078
    1箱(12本)
    15日以内出荷
    針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
    ゲージ17G針径×長さL(Φmm×mm)1.5×150角度(°)針先:90材質針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ仕様針基:ロック基アズワン品番61-9093-43
  • ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 19G

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1本ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンス

    ガラス製気体試料採取混合容器

    ジーエルサイエンス
    73,980税込81,378
    1本
    3日以内出荷
    気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
    材質接ガス部:Ba、ガラス
  • マイクロシリンジ 7105KH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7105KH PT-3

    大阪ケミカル
    39,980税込43,978
    1本
    欠品中
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7105KHPT-3容量(μL)5.0針ゲージ24
  • マイクロシリンジ 701NWG 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 701NWG

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701NWG容量(μL)10針ゲージ26S
  • ハミルトンマイクロシリンジ 750N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 750N

    大阪ケミカル
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
    仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式750N容量(μL)500針ゲージ22

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類