絞り込み
口金
- BAY15d
- BA9S(5)
- BA15s(23)
- BAS91(1)
- BAU15s(1)
- E10(1)
- E12(1)
- H3(3)
- H4(1)
- H7(1)
- S8.5(3)
- S25(1)
- T8(1)
- T10(8)
- T16(1)
- T20(2)
- W2.1×9.5d(12)
ガラス球形式
- S25(2)
色
オレンジ(3)
クリア(2)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(3)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- ケリー電気産業(2)
- 竹村商会(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「口金」から絞り込む
BA9S(5)
BA15s(23)
BAY15d
H3(3)
S8.5(3)
T8(1)
T10(8)
T16(1)
T20(2)
W2.1×9.5d(12)

s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D
ケリー電気産業(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36







ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02



LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球色電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)