絞り込み
口金
- H4
- BA9S(5)
- BA15s(23)
- BAS91(1)
- BAU15s(1)
- BAY15d(8)
- E10(1)
- E12(1)
- H3(3)
- H7(1)
- S8.5(3)
- S25(1)
- T8(1)
- T10(8)
- T16(1)
- T20(2)
- W2.1×9.5d(12)
ブランド
- 竹村商会(1)
「口金」から絞り込む
BA9S(5)
BA15s(23)
BAY15d(8)
H3(3)
S8.5(3)
T8(1)
T10(8)
T16(1)
T20(2)
W2.1×9.5d(12)

H4 ヘッドライト LED 12v
竹村商会(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電圧(V)12消費電力(W)40(1個)口金H4対応DC12V専用 ※24V車使用不可冷却方式ファン式色温度(K)6500(ホワイト)、3200(電球色)バルブH4(Hi/Lo切替)入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)