絞り込み
口金
ブランド
エコロジープロダクト
「口金」から絞り込む

LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
ケリー電気産業¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。用途電装パーツ/車高灯
アザーランプLEDバルブ 24V
KOITO(小糸製作所)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ
花魁JAPAN¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷純正HIDヘッドライトをLED化!。LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。冷却ファン内蔵。純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。6か月間の製品保証付き用途トラック用LEDバルブキットセット内容LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式使用電圧(V)24色温度(K)6000光束(Lm)11000適合バルブタイプD2S/D2R
シャンデリア専用バルブ
竹村商会¥1,298税込¥1,4281袋(1個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】。消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】。シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】。白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。用途シャンデリア寸法(mm)Φ25×50色電球色消費電力(W)1.6(1個)口金BA15s極性有極性明るさ(Lm)50(1個)適正電圧(V)24
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブ。ランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります。高輝度で明るく照射範囲も広くなります。雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!。R/Lセット用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
LEDラインテープライト 24V オレンジ
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色赤消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用
竹村商会¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)5消費電力(W)45消費電流(A)2配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ブルー長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用
竹村商会¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)3消費電力(W)39消費電流(A)1.7配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ブルー長さ(m)3消費電力(W)52消費電流(A)4.4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用
竹村商会¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)2消費電力(W)30消費電流(A)1.25配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ブルー長さ(m)1消費電力(W)25消費電流(A)2.1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバー。シーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です用途電装パーツ電圧DC24V電流(A)0.3
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)翌日出荷本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881セット(2個)翌日出荷純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
LED電球型ストロボバルブ 5回点滅
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)30配線接続両側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用
竹村商会¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
花魁 LEDサイドアンダーライト
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 白夜 LEDバルブ
花魁JAPAN¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
JB看板灯専用ソフトモール
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用用途電装パーツ色ホワイト使用可能電圧(V)DC24
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)4日以内出荷最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
花魁 LEDバルブ白夜
花魁JAPAN¥1,498~税込¥1,648~1セット(1個)ほか翌々日出荷2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。用途トラック用LEDバルブ