絞り込み
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(158件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(226件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)
PACIFIC(11件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(耐熱コア)
TIPTOP(19件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途トラック用仕様カバー付材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ16
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)
TIPTOP(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(分解品)
TIPTOP(7件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(100個)当日出荷バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴムタイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(耐熱コア使用)
TIPTOP(28件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(4個)ほか当日出荷用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(48件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質NRタイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップイン バルブ(耐熱コア)
PACIFIC(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
CVV40(高圧用ゴムバルブ)
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)欠品中安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
TR‐413用ショートスリーブ
マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインバルブ(Pライン)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)欠品中ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。用途乗用車用セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴム全長(mm)42.5タイプ耐熱コア幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
自動車用チューブレスバルブ TR-413
TIPTOP¥469税込¥5161個5日以内出荷自動車用チューブレスバルブ用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
スナップインバルブ(スリーブ付)
ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)欠品中用途乗用車用仕様クロームスリーブ付材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
タイヤバルブ
エスコ¥515税込¥5671パック(2個)翌日出荷TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
TR‐413用ロングスリーブ
マルエム(自動車用品)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ショートスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)6日以内出荷タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。用途乗用車用仕様クロームスリーブ付(ショート)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
自動車用チューブレスバルブ TR-414
TIPTOP¥469税込¥5161個6日以内出荷自動車用チューブレスバルブ用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ TR-413 (2個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個5日以内出荷自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ材質ゴム+真鍮全長(mm)42タイプスリーブ付きバルブ幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
スナップインバルブ(分解品) Aライン
ALLIGATOR(アリゲーター)取扱停止中仕様キャップ、シール無材質ゴム、真鍮全長(mm)42部品番号一般コア(No,9100)使用幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450(65psi)適合リム穴(mm)Φ11.5
ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)取扱い終了タイヤバルブにロングスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。用途乗用車用仕様クロームスリーブ付(ロング)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインタイヤバルブ
(147件のレビュー)取扱い終了BMW等の大手自動車メーカーへ商品供給を行っているメーカが製造する高品質商品です。タイヤバルブの交換用。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ一般コア(No.9100)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450(65psi)適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(Sライン)
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)取扱い終了ALLIGATORは自動車用バルブの世界シェアは30%以上、国内外の自動車メーカーにも純正採用されているのトップメーカーです。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
スナップインバルブ
ALLIGATOR(アリゲーター)取扱い終了世界3大ブランドであるドイツのアリゲーターブランドのバルブになります。材質ゴムタイプ標準コア寸法A(mm)43寸法B(mm)32寸法C(Φmm)15適合リム穴(mm)Φ11.5
『タイヤバルブ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,780¥109,800
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980