カテゴリ
絞り込み
口金
- BAY15d
- BA9S(13)
- BA15d(4)
- BA15s(54)
- BAU15s(4)
- E10(2)
- E12(2)
- H3(3)
- H4(2)
- P15d(2)
- P15d-30(2)
- P30s(2)
- P36t(2)
- S8.5(6)
- S25(3)
- T10(12)
- T10×31(3)
- W2×4.6d(3)
- W2.1×9.5d(17)
- その他(4)
- 口金をもっと見る
色
オレンジ(4)
クリア(12)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(2)
ガラス球形式
- B19(1)
- RP35(1)
- S25(10)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- ケリー電気産業(3)
- 竹村商会(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

テール・ストップ・パーキングランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D
ケリー電気産業(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式RP35
ダブル球B19/BAY15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球色電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
白熱球(S25/BAY15d 24V)
Roadpartner(マツダ)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
ロングライフ球 ダブル S25
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15Dガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応