絞り込み
口金
  • T10
  • BA9S(13)
  • BA15d(4)
  • BA15s(62)
  • BAU15s(7)
  • BAY15d(24)
  • E10(3)
  • E12(3)
  • H3(3)
  • H4(2)
  • P15d(2)
  • P15d-30(2)
  • P30s(2)
  • P36t(2)
  • S8.5(6)
  • S25(3)
  • T10×31(3)
  • W2×4.6d(3)
  • W2.1×9.5d(20)
  • その他(4)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(2)
ガラス球形式
  • T10(1)
ブランド
  • 竹村商会(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • カシムラ(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
  • 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
    材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
  • マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
  • ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
    用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
  • ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04
  • マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
  • LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V

    MAD MAX(マッドマックス)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • 高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED ROOM 24V

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
    用途24V車専用
  • LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
    材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
  • 16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ

    16灯LEDルーム球 フラット マルチ

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用ホワイト質量(g)10口金T10、G14、T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯色温度(K)10000明るさ(Lm)90
トラック用交換電球