絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットボールグリップ grunge(グランジ)

    ラチェットボールグリップ

    grunge(グランジ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。 3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。 ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。 これを使うことで作業効率を上げられる。 アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。 ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。 仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。 8mmソケット付
    全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
  • 24/15mm レンチ grunge(グランジ)

    24/15mm レンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    24mm口と15mm口が1つになった工具。 24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。 特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。
    長さ(mm)335パイプ径(Φmm)22.2
  • 100°ヘックスレンチ grunge(グランジ)

    100°ヘックスレンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    通常のヘックスレンチ角度90° を専用の曲げ 型を作り100°に設定。 自転車パーツ各所でスムーズにまわす事が可能になり、短い方のアームは通常よりも少し長く設定し、より使いやすい。 サイズは自転車での作業では、よく使用する4・5・6mm とT-25 の4種類を用意。
  • ブレード ParkTool(パークツール)

    ブレード

    ParkTool(パークツール)
    599税込659
    1個
    欠品中
    適合機種CRP-1アズワン品番64-5103-66
  • 自転車用クロスレンチ 南船場ワークス

    自転車用クロスレンチ

    南船場ワークス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
    寸法(mm)6H×13×14×15寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150質量(g)270
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムピンク
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムゴールド
  • HF1-R135/32 High Performance Hub RIDEA

    HF1-R135/32 High Performance Hub

    RIDEA
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
    仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)135質量(g)210
  • HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEA

    HF1-F100/32 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
    仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
  • HF3-R130/24 High Performance Hub RIDEA

    HF3-R130/24 High Performance Hub

    RIDEA
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
    仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
  • HF3-F74/20 High Performance Hub RIDEA

    HF3-F74/20 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
    仕様スポーク穴:20H寸法(mm)(オーバーロックナット)74質量(g)69
  • ショップコーンレンチセット ParkTool(パークツール)

    ショップコーンレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
  • アジャスタブルクラウンレースプーラー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルクラウンレースプーラー

    ParkTool(パークツール)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。 独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
    適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
  • アクスル/スピンドルバイス ParkTool(パークツール)

    アクスル/スピンドルバイス

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。 対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。 ネジ山を傷つけにくいアルミ製。
    適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)適合バイス幅(mm)75以上
  • スルーアクスル用アタッチメント ParkTool(パークツール)

    スルーアクスル用アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ20mm、Φ15mmのスルーアクスルハブ(フロント)用オプション。
    適合PRS-20/21/23LB
  • ハブコーンレンチ Ice Toolz

    ハブコーンレンチ

    Ice Toolz
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ハブのグリスアップに欠かせないハブコーンレンチ。
    厚さ(mm)2全長(mm)約195
  • ハブコンレンチ ホーザン

    ハブコンレンチ

    ホーザン
    819税込901
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)185質量(g)80刃の厚さ(mm)2.0
  • アクスルバイス ParkTool(パークツール)

    アクスルバイス

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ハブ調整作業時に、ハブシャフトが空回りしないように固定する専用バイス。 フロント/リアのハブシャフトに対応。ハブ軸をサイズの合った口へ挿入し、ベンチバイスで締め付けるだけで固定できます。
  • ヘックスキーレンチセット Palmy Sports

    ヘックスキーレンチセット

    Palmy Sports
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    L型六角棒レンチの8本セット ボールポイント仕様 カラフルなマルチカラー
    材質クロムバナジウム鋼MIXサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8
  • ヘックスキーレンチセット Palmy Sports

    ヘックスキーレンチセット

    Palmy Sports
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    L型六角棒レンチの9本セット ボールポイント仕様
    材質クロムバナジウム鋼シルバーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • ヘックスキーレンチセット Palmy Sports

    ヘックスキーレンチセット

    Palmy Sports
    689税込758
    1セット
    4日以内出荷
    L型六角棒レンチの7本セット 4、5、6mmはボールポイント仕様
    材質クロムバナジウム鋼ブラックサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
  • ハブコンスパナセット Palmy Sports

    ハブコンスパナセット

    Palmy Sports
    5,998税込6,598
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナ ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと、手にフィットし微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能 8本セット
    材質クロモリ厚さ(mm)2ブラック/シルバーサイズ(mm)13/14/15/16/17/18/19/20
  • スポークレンチ Palmy Sports

    スポークレンチ

    Palmy Sports
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具 ひとつで6サイズのニップルに対応
    材質スチールシルバーサイズ10/11/12/13/14/15G質量(g)37
  • チェーンリングナット&クランクカバーレンチ Palmy Sports

    チェーンリングナット&クランクカバーレンチ

    Palmy Sports
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    チェーンリングを固定するナットの着脱ツール
    材質クロモリシルバー質量(g)17
  • ペダルレンチ&ボックスレンチ Palmy Sports

    ペダルレンチ&ボックスレンチ

    Palmy Sports
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ
    材質クロモリ厚さ(mm)4寸法(mm)15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)ブラック/シルバー質量(g)219
  • High Performance Hub RIDEA

    High Performance Hub

    RIDEA
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
ハブ・アクスル関連工具