絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(220)
- Whatman(ワットマン)(135)
- PALL(ポール)(112)
- GVS(39)
- SKC(環境測定)(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- tantore(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アドバンテック(5)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- アズワン(2)
- ケニス(2)
- Chemplex(2)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- フロン工業(1)
- ギンレイラボ(1)

プラディスク 25 PVDF 0.45μm
Whatman(ワットマン)¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)ほか14日以内出荷から15日以内出荷大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PVDF=Polyvinylidene difluoride仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
ガラス繊維 1821シリーズ
Whatman(ワットマン)¥18,980税込¥20,8781パック(25枚)22日以内出荷GF/Aの3倍の厚さがあるため湿潤強度と荷重容量が高いろ紙です微細な粒子を保持しつつ高いろ過速度をキープできます微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化固体の定量微細粒子を保持するプレフィルターとして用いられています日本ではJIS K0102用に製造しておりませんがお客様のご判断に基づき水中懸濁物質の測定などに使用されています荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速~高速、極めて高い荷重容量仕様通気度(sec/100mL/in2):12厚さ(μm)675粒子保持能(μm)【液体】1.0(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)143アズワン品番62-6176-29
ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.1μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781パック(100枚)5日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-02質量(mg/cm2)3.6-5.5
セルロース混合エステルメンブレン ME 25/31, 0.45μm, 50mm 黒地/3.1mm白格子 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥19,980税込¥21,9781パック(100枚)18日以内出荷精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。計測の効率を上げる。残留物や細胞の色とフィルターの色がはっきり異なるため、メンブレンを対比染色する必要がありません。グリッド入りはマニュアルカウントに適しています。グリッド入りフィルターは明瞭で見やすいグリッド線がプリントされています。グリッド線のインクは毒性がなく、バクテリアの増殖阻害物質を含まず、間隔は3.1mmは5mmです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):2.8●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12.5厚さ(μm)145最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6172-32質量(mg/cm2)4.3-5.0
工場用ろ紙 グレード0858 110×580mm 1パック 500枚入
Whatman(ワットマン)¥28,980税込¥31,8781パック(500枚)18日以内出荷主に生産プロセスで用いられるろ紙で。用途別の仕様。表面は粒状、流速および粒子保持能は中程度のろ紙です。用途は幅広く、抽出物や油、ビール、シロップなどのろ過に用いられる他に、圧搾ろ過や液体吸引にも使用されます。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):4.9厚さ(μm)170粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)75アズワン品番62-6170-18ろ過速度(ヘルツベルグ)55秒
高性能セルロース円筒ろ紙
Whatman(ワットマン)¥10,899~税込¥11,989~1パック(25本)4日以内出荷から82日以内出荷高品質のアルファ・セルロースのコットンリンター製で、機械的強度が強く、粒子保持能にも優れています。円筒ろ紙は抽出器に合った正しいサイズを選んでください。円筒ろ紙のサイズは内径と全長をmm単位で表したものです。したがって、外径を計算する際には壁厚を考慮する必要があります。円筒ろ紙は抽出器上部ソケットの細いほうに1~2mmのゆとりを持って挿入し、サイフォンチューブの頂部よりも5~10mm上にくるようにセットしてください。注)試験研究目的に限ります。
折りたたみろ紙 グレード0858 1/2 185mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥7,198税込¥7,9181パック(100枚)18日以内出荷主に生産プロセスで用いられるろ紙で。用途別の仕様。表面は粒状、流速および粒子保持能は中程度のろ紙です。用途は幅広く、抽出物や油、ビール、シロップなどのろ過に用いられる他に、圧搾ろ過や液体吸引にも使用されます。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):4.9厚さ(μm)170粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)75アズワン品番62-6170-15ろ過速度(ヘルツベルグ)55秒
レジスト 30 >1μm GF92 FLL/MLL 1パック 100個入
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781パック(100個)18日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。GF=ガラス繊維、FLL=メス型ルアーロック、MLL=オス型ルアーロック仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-74
プラディスク 25 GF/F 0.7μm 6825シリーズ
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
ろ過補助剤 無灰ろ紙クリッピング 500g
Whatman(ワットマン)¥5,698税込¥6,2681個82日以内出荷通常のろ紙上に無灰ろ過補助剤を加えることで、厚みのある粒子保持能の高いプレフィルターとして働き、沈殿物や浮遊物を凝集します。素速く分散するパウダーで、高純度です。最大灰分含量は0.015%です。計量スプーンつきで、両端でそれぞれ0.50g分と2.5g分を量れます。注)試験研究目的に限ります。アズワン品番62-6176-16
ニトロセルロースメンブレン WCN, 3μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100枚)18日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-25質量(mg/cm2)3.6-5.5
クロマトグラフィー用ペーパーリール型 17 Chr 25mm×30m
Whatman(ワットマン)¥7,498税込¥8,2481パック81日以内出荷荷重容量が非常に大きい場合に適した厚手の濾紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(g当り水870gを吸収)、分取用、吸水濾紙、電気泳動等にお薦めします。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。よって溶質のスポット量が多い場合にはグレード17Chrをお薦めします。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。厚さ(mm)0.92寸法(幅W×長さL)(cm×m)2.5×30質量(g/m2)440アズワン品番62-6177-90吸水速度(mm/30min)(水の場合)190
セルロースアセテートメンブレン ST 68 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781パック(100枚)22日以内出荷セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。仕様●バブルポイント(bar):1.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):16厚さ(μm)140アズワン品番62-6171-89
pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m
Whatman(ワットマン)¥2,629税込¥2,8921個4日以内出荷日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コスト。持ち運びでき野外使用に便利。pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。pH試験紙測定において。緩衝溶液:溶液に酸またはアルカリを加えた場合に起こるpH値の変化を最小にする作用を緩衝作用といい、この作用がある溶液を指します。pH測定の誤差。1.弱緩衝溶液の測定:試験紙はろ紙に指示薬を含浸させたもので、指示薬自体、酸またはアルカリ性です。緩衝作用のない溶液、弱緩衝溶液に試験紙をつけると、指示薬が溶け出し溶液のpHが変わり測定結果に誤差を生じる可能性があります。弱緩衝溶液の測定にはpHメーターをおすすめします。弱緩衝溶液例:中性付近の酸、アルカリ溶液。強酸、強アルカリの希薄溶液。加水分解された可能性がある溶液。蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水など。尚、ワットマンpH試験紙CFタイプを使用する場合、溶液に試験紙をつけた後、多少色の変化に時間がかかります。2.アルコール誤差:アルコールなどの有機溶媒を含んだ溶液はpH測定値に誤差を与えることがあります。注)試験研究目的に限ります。仕様pH段階の間隔:0.5タイプSRpH8.0-10.0寸法(mm×m)7×5アズワン品番62-6177-02
折りたたみろ紙 グレード1574 1/2 125mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥10,980税込¥12,0781パック(100枚)18日以内出荷主に生産プロセスで用いられるろ紙で。用途別の仕様。ろ過速度は中速で、湿潤強度の高いろ紙です。グレード1573と同様の化学薬品耐性を有しています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)160粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)90アズワン品番62-6170-04ろ過速度(ヘルツベルグ)85秒
アノトップ 25mm 6809シリーズ
Whatman(ワットマン)¥79,980税込¥87,9781パック(50個)3日以内出荷から29日以内出荷アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能。直径25mmのシリンジフィルターで、容量100mLまでのサンプルろ過に使用することができます。六角形のハウジングは無着色のポリプロピレン製で、製造工程では湿潤剤や接着剤を使用していません。さまざまろ過に用いることができます。仕様●アウトレット:オス型ルアーチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●タンパク質吸着:低●溶出物:低長さ(mm)シリンジ:26.3形状シリンジ:六角形幅(mm)シリンジ:36.8厚さ(μm)メンブレン:(平均)60材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)0.69Mpaメンブレンアノポアろ過面積(cm2)4.78結合方式加熱溶着
再生セルロースメンブレン RC 58 0.2μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥42,980税込¥47,2781パック(100枚)30日以内出荷液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:0.2μm。注)試験研究目的に限ります。仕様●バブルポイント(bar):3.7●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):14材質セルロース100%厚さ(μm)75アズワン品番62-6172-44
セルロース円筒ろ紙 グレード603
Whatman(ワットマン)¥11,980~税込¥13,178~1パック(25本)4日以内出荷から81日以内出荷高品質のセルロース製です。一般的に使用されている各種自動抽出装置用に、それぞれの円筒ろ紙ホルダーに適合する製品もご用意してあります。円筒ろ紙は抽出器に合った正しいサイズを選んでください。円筒ろ紙のサイズは内径と全長をmm単位で表したものです。したがって、外径を計算する際には壁厚を考慮する必要があります。円筒ろ紙は抽出器上部ソケットの細いほうに1~2mmのゆとりを持って挿入し、サイフォンチューブの頂部よりも5~10mm上にくるようにセットしてください。注)試験研究目的に限ります。使用壁厚(mm)1.5
ニトロセルロースメンブレン AE 98, 5.0μm,
Whatman(ワットマン)¥29,980~税込¥32,978~1パック(100枚)18日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
ベンチコート角型 46cm×57cm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥25,099税込¥27,6091パック(100枚)4日以内出荷丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。注)試験研究目的に限ります。アズワン品番62-6176-95
種子試験用ろ紙 グレード181 90mm 直径 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥3,798税込¥4,1781パック(100枚)81日以内出荷セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)90アズワン品番62-6176-91
セルロースアセテートメンブレン OE 67 0.45μm,
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100枚)ほか18日以内出荷セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。仕様●バブルポイント(bar):3.1●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12厚さ(μm)115
ニトロセルロースメンブレン WCN, 1μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781パック(100枚)22日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-21質量(mg/cm2)3.6-5.5
ガラス繊維 1823シリーズ
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1パック(100枚)ほか4日以内出荷同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べろ過速度が速くなるように設計されていますGF/Aの3倍の厚さがあり荷重容量が高いろ紙ですメンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので各種ホルダーに適合するサイズをそろえていますGF/Bと組み合せて用いることでプレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、極めて高い荷重容量仕様通気度(sec/100mL/in2):2.2厚さ(μm)675粒子保持能(μm)【液体】2.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)121
ニトロセルロースメンブレン NC 20, 0.2μm, 47mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥27,980税込¥30,7781パック(100枚)22日以内出荷高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6171-60質量(mg/cm2)3.6-5.5
折りたたみろ紙 グレード595 1/2 185 mm 1箱 100枚入
Whatman(ワットマン)¥12,939税込¥14,2331箱(100枚)32日以内出荷グレード595 1/2(粒子保持能:4-7 μm)。「定性ろ紙 グレード595」の折りたたみ型です。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。寸法(mm)直径185厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】約4~7アズワン品番62-6169-45ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒秤量(g)68/m2
ヘパキャップ75 カプセル型, Inlet: 1/2” SB, Outlet: 1/2” SB
Whatman(ワットマン)¥14,169税込¥15,5861個22日以内出荷空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。仕様●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)1300ハウジングカプセル型インレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-30
レジスト 30 0.2μm PTFE FLL/ML 滅菌済 1パック 50個入
Whatman(ワットマン)¥40,980税込¥45,0781パック(50個)5日以内出荷疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。滅菌済。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-65
ガラス繊維ろ紙 結合材使用 1箱 100枚入
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)19日以内出荷微粒子まで保持します。使用例としては、水質汚染関連、通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去、クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定、ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥重量)の測定、侵食性物質(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション計測、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。仕様●グレードGF6:無機結合剤●通気度(sec/100ml/1.56cm2):40厚さ(μm)350粒子保持能(μm)【液体】<1アズワン品番62-6170-91秤量(g)80/m2
低灰分硬質定量ろ紙角型 グレード50 150×230mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥23,980税込¥26,3781パック(100枚)81日以内出荷最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)115粒子保持能(μm)【液体】2.7坪量(g/m2)97アズワン品番62-6175-74ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
湿潤強力定性ろ紙 グレード91 1091シリーズ
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1パック(1000枚)22日以内出荷から82日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。一般的なろ過用のクレープ状ろ紙です。サトウキビに含まれる糖分測定や、製薬系研究室での日常的なろ過などで広く使用されています。精密分析には向いていません。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):6.2厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】10(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)71ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70(2)、(2)おおよその値です。秒
PTFEメンブレン WTP, PTFE, White Plain, 0.5μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥49,980税込¥54,9781パック(100枚)15日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定厚さ(μm)120最高使用温度(℃)120アズワン品番62-6181-40
種子試験用ろ紙 110×20mm
Whatman(ワットマン)¥249,800~税込¥274,780~1パック(1000枚)17日以内出荷から97日以内出荷セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)110×20
無灰硬質定量ろ紙角型 グレード541 460×570mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥66,980税込¥73,6781パック(100枚)4日以内出荷通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)460×570厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)82アズワン品番62-6176-07ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
湿潤強力定性ろ紙角型 グレード113 460×570mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥32,980税込¥36,2781パック(100枚)81日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3寸法(mm)460×570厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125アズワン品番62-6175-31ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
無灰定量ろ紙角型 グレード41 203×254mm 1パック 100枚入
Whatman(ワットマン)¥15,980税込¥17,5781パック(100枚)95日以内出荷純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)220粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)85寸法(inch)8インチ×10インチアズワン品番62-6175-66ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
フィルター押えO-リング FEP被覆シリコーン
ADVANTEC¥5,449税込¥5,9941箱(1個)43日以内出荷ステンレスガスラインホルダーLS(V)、ステンレスラインホルダーKS(F)、PTFEホルダー、タンク付ステンレスホルダーKSP、KST-47用部品アズワン品番64-1006-61