絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
484件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸底遠沈管 キャップなしの半透明タイプ 50mL 1箱 10本×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    丸底遠沈管 キャップなしの半透明タイプ 50mL 1箱 10本×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    8,859税込9,745
    1箱(1包×10本)
    6日以内出荷
    最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用 USP Class VI オートクレーブ可
    仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌アズワン品番3-4494-01
  • NichimateAQUA Tip(ラックのみ)5ラック入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NichimateAQUA Tip(ラックのみ)5ラック入 00-AQA-Nシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    6,498税込7,148
    1箱(5ラック)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • KRスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンス

    KRスクリュースピッツ 10cc

    グローバルサイエンス
    19,980税込21,978
    1箱(20袋×50本)ほか
    7日以内出荷
    クリアレン樹脂は透明で衝撃性が非常に高く、遠心強度にも強いです。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:クリアレン
  • 10mL遠沈管 500個入 Celltreat

    10mL遠沈管 500個入

    Celltreat
    51,799税込56,979
    1箱(500個)
    31日以内出荷
    最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
    仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130アズワン品番65-5683-72
  • シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    7,098税込7,808
    1箱(1ケース×2個)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
  • 遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    8,798税込9,678
    1箱(1ケース×20個)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
  • 遮光用黒色コニカルチューブ Thermo Fisher Scientific

    遮光用黒色コニカルチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    72,980税込80,278
    1セット(500本)
    6日以内出荷
  • エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,699税込18,369
    1箱(4袋×50本)
    当日出荷
    丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
    仕様Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-freeアズワン品番65-8988-81
  • エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,799税込8,579
    1式(48本)
    10日以内出荷
    密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
    仕様容量:50mL カラーレス サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500×g 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 販売単位:48本(個別包装) Forensic DNA Grade human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free ISO 18385に適合 個別シールドパック 未滅菌アズワン品番63-8462-54
  • 共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付

    SIBATA(柴田科学)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    仕様(栓)29/15容量(mL)50外径(Φmm)34
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    12,980税込14,278
    1袋(500本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)16000
  • ガラス遠沈管 DWK Life Sciences

    ガラス遠沈管

    DWK Life Sciences
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    マーキングスペースがあります。
    材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム規格(フタ)24-410遠心強度3550G
  • ガラス遠沈管 SCHOTT/DURAN

    ガラス遠沈管

    SCHOTT/DURAN
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス遠心強度4000G
  • 遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ VWR

    遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ

    VWR
    25,980税込28,578
    1ケース(20ラック×25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
    材質チューブ/PP、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)遠心強度12500G
  • 遠沈管(EOG滅菌付き) TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付き)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1箱(500本)
    当日出荷
    底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
    トラスコ品番137-2076材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-97目盛間隔(mL)2.5
  • 遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
    材質本体:FEP キャップ:ETFE
  • 滅菌丸底スピッツP 栄研化学

    滅菌丸底スピッツP

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • 丸底スピッツN 栄研化学

    丸底スピッツN

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1セット(100本×10袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
    容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • 滅菌スクリュースピッツ 栄研化学

    滅菌スクリュースピッツ

    栄研化学
    25,980税込28,578
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)10寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • 滅菌Fスピッツ 栄研化学

    滅菌Fスピッツ

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)10寸法(mm)17×102材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • PPスピッツ 栄研化学

    PPスピッツ

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1セット(100本×10袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
    容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • 遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
    材質PP
  • 遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
    容量(mL)呼称:35材質本体:PPCO キャップ:PP外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
  • スーパースピードボトル1L  PPCO Thermo Fisher Scientific

    スーパースピードボトル1L PPCO

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    容量(L)1材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • スクリュースピッツ PP製 積水マテリアル

    スクリュースピッツ PP製

    積水マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    当日出荷
    スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
    材質(本体)PP本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
  • 遠沈管 アクセサリー付き コーニング

    遠沈管 アクセサリー付き

    コーニング
    20,980税込23,078
    1ケース(2パック×1個)
    63日以内出荷
  • スピンエックス コーニング

    スピンエックス

    コーニング
    25,980税込28,578
    1ケース(4パック×25個)ほか
    17日以内出荷から63日以内出荷
    容量(mL)2
  • スピンウィンマイクロ沈殿管 5000本 TARSONS

    スピンウィンマイクロ沈殿管 5000本

    TARSONS
    1,998税込2,198
    1箱(500本)
    10日以内出荷
    US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
  • 沈殿瓶捻蓋付 TARSONS

    沈殿瓶捻蓋付

    TARSONS
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
    種別沈殿瓶 捻蓋付材質PP
  • 円筒形沈殿管用蓋 TARSONS

    円筒形沈殿管用蓋

    TARSONS
    59税込65
    1個
    10日以内出荷
    材質PP
  • 円筒形沈殿管 TARSONS

    円筒形沈殿管

    TARSONS
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
    材質PP
  • 遠心沈澱管 円錐 ネジ付 キャップ付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠心沈澱管 円錐 ネジ付 キャップ付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • PPスピッチ アズワン

    PPスピッチ

    アズワン
    5,742税込6,316
    1袋(250本)
    翌々日出荷
    リーズナブルなフタねじ込み式
    用途差込フタ式容量(mL)10アズワン品番4-812-01
  • ビオラモ遠沈管用アダプター VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管用アダプター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    種別遠心用アダプターアズワン品番4-792-11
  • 梨型沈殿管 PPCシリーズ アズワン

    梨型沈殿管 PPCシリーズ

    アズワン
    34,056税込37,462
    1袋(25個)ほか
    当日出荷
    用途オートクレーブ可(121℃・20分)
  • 透明タイプ遠沈管(TPX製) ケニス

    透明タイプ遠沈管(TPX製)

    ケニス
    42,980税込47,278
    1組(300本)ほか
    3日以内出荷
    耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
    材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
  • 丸底遠沈管 TGK(東京硝子器械)

    丸底遠沈管

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様栓なし透明肉厚(mm)2.4
  • 円錐遠沈管 目盛付 TGK(東京硝子器械)

    円錐遠沈管 目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    容量(mL)10仕様栓なし、目盛付きTGK品番0988-04-50-57透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2目盛精度(±mL)0.2
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管