絞り込み
容量(mL)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(63)
- Thermo Scientific Nalgene(49)
- Celltreat(35)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コーニング(29)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- PALL(ポール)(18)
- アズワン(16)
- 栄研化学(16)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ラブコン(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- 三商(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- ケニス(8)
- GVS(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1箱(400個)63日以内出荷スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
50mL遠沈管フィルター PES 滅菌 12個入
Celltreat¥44,699~税込¥49,169~1箱(12個)17日以内出荷から21日以内出荷50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
50mL遠沈管 滅菌 300個入
Celltreat¥68,899税込¥75,7891箱(300個)20日以内出荷頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
50mL遠沈管 滅菌
Celltreat¥48,899税込¥53,7891箱(300個)21日以内出荷迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-01
50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌
Celltreat¥20,999~税込¥23,099~1箱(100個)ほか28日以内出荷から29日以内出荷チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌
Celltreat¥16,399~税込¥18,039~1箱(100個)ほか20日以内出荷から31日以内出荷チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
遠沈管 15mL スーパーシールキャップ付き インテグラパック 滅菌済 3131-325シリーズ
ラブコン¥12,980~税込¥14,278~1箱(100本)ほか6日以内出荷10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:17,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
スナップポップ付き 自立式遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入
Celltreat¥61,999~税込¥68,199~1箱(10袋×50個)20日以内出荷から31日以内出荷マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
スナップポップ付き 遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入
Celltreat¥59,199~税込¥65,119~1箱(10袋×50個)19日以内出荷から31日以内出荷マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。
50mL遠沈管-板紙ラック 非滅菌 500個入
Celltreat¥73,599税込¥80,9591箱(500個)31日以内出荷使い捨てのフォームラックの経済的でリサイクル可能な代替品 リサイクル又は廃棄のために平らに折りたたむことが可能。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。仕様●サイズ:幅29.30×奥行29.30×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-09
50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入
Celltreat¥75,899税込¥83,4891箱(500個)31日以内出荷底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF)アズワン品番68-0321-06
50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入
Celltreat¥63,799税込¥70,1791箱(300個)16日以内出荷プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。 耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-02
50mL遠沈管-バッグ チューブのみ 非滅菌 29.45×29.45×113.90mm 1箱 500個入
Celltreat¥46,099税込¥50,7091箱(500個)21日以内出荷ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。 プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。 チューブのみです。 目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。 大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供します。 円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×113.90mmアズワン品番68-1903-44
50mL遠沈管キャップ-バッグ キャップのみ 非滅菌 1箱 500個入
Celltreat¥15,899税込¥17,4891箱(500個)33日以内出荷ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。 プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。 平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。 50mL遠心チューブ用キャップのみ仕様●サイズ(D×W×H):34.50×34.50×13.50mmアズワン品番68-1903-43
50mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入
Celltreat¥14,099税込¥15,5091箱(5個)33日以内出荷耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちら50mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。仕様●サイズ(D×W×H):232.47×192.47×32.00mmアズワン品番68-1903-50
50mL遠沈管 キャップ-バッグ 滅菌 300個入
Celltreat¥67,499税込¥74,2491箱(300個)20日以内出荷圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。 この商品はキャップのみの販売です。仕様●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-05
50mLバイオ反応チューブキャップ キャップのみ 通気孔付 滅菌 1箱 100個入
Celltreat¥14,899税込¥16,3891箱(100個)7日以内出荷ベントキャップに0.22μmの疎水性膜を採用 読みやすい黒色目盛り 大きな白いマーキングエリア 50mLバイオリアクションチューブ用ベントキャップのみ仕様●サイズ(D×W×H):35×35×13mmアズワン品番68-1903-48
50mLバイオリアクションチューブ シート ベントコントロールラベル 非滅菌 1箱 10セット入
Celltreat¥29,399税込¥32,3391箱(10セット)33日以内出荷50mL用のベントキャップにつけるラベルです。 50mLバイオリアクションチューブキャップ用のベントコントロールラベルは、キャップのベント開口部の1~5個をカバーし、ガス交換量をコントロールします。仕様●サイズ(D×W):80×216 mmアズワン品番68-1903-51
30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入
Celltreat¥67,499税込¥74,2491箱(500個)17日以内出荷30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500gアズワン品番68-4109-18
15mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入
Celltreat¥38,199税込¥42,0191箱(500個)22日以内出荷ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。 プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。 チューブとキャップは別々の袋に入っております。 目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。 大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供 平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。 円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mmアズワン品番68-1903-42
15mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入
Celltreat¥10,399税込¥11,4391箱(5個)33日以内出荷耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちらは15mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。仕様●サイズ(D×W×H):154×96×35mmアズワン品番68-1903-49
15mLバイオ反応チューブキャップ キャップのみ ベント 滅菌 1箱 100個入
Celltreat¥12,199税込¥13,4191箱(100個)33日以内出荷ベントキャップに0.22μmの疎水性膜を採用 読みやすい黒色目盛り 大きな白いマーキングエリア 15mLバイオリアクションチューブ用ベントキャップのみ仕様●サイズ(D×W×H):22×22×10mmアズワン品番68-1903-47
60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781箱(5包×100個)63日以内出荷漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入
アズワン¥28,999税込¥31,8991箱(100個)6日以内出荷専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(200本)ほか6日以内出荷から9日以内出荷開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
遠沈管 (印刷目盛付・バルク包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥21,980税込¥24,1781箱(300本)翌々日出荷開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。材質(本体/CAP)PS/HDPE寸法(mm)17×120容量(mL)15アズワン品番65-1701-16
丸底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781箱(1ケース×4個)63日以内出荷USP Class VI。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-43
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥19,980税込¥21,9781箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-33
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥24,980税込¥27,4781箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。アズワン品番65-5638-27
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,898税込¥8,6881箱(1包×10本)5日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌アズワン品番65-5638-22
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)
Thermo Scientific Nalgene¥9,998税込¥10,9981箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌アズワン品番65-5638-18
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ
GVS¥27,980税込¥30,7781箱(20ラック×25本)6日以内出荷高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)アズワン品番65-9406-57
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入
Celltreat¥66,980~税込¥73,678~1箱(500個)17日以内出荷から31日以内出荷人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)
Thermo Scientific Nalgene¥19,980税込¥21,9781箱(1包×4本)5日以内出荷最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
遠心瓶(PC) 3122シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥25,980税込¥28,5781箱(1包×4本)5日以内出荷シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-41
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,298税込¥9,1281箱(1包×10本)5日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-28
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,0781箱(1包×10本)5日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップありアズワン品番65-5638-26
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥18,980税込¥20,8781箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌アズワン品番65-5638-24
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)
Thermo Scientific Nalgene¥9,298税込¥10,2281箱(1包×10本)7日以内出荷最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌アズワン品番65-5638-16