絞り込み
容量(mL)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(62)
- Thermo Scientific Nalgene(49)
- Celltreat(35)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
- コーニング(29)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
- PALL(ポール)(18)
- 栄研化学(17)
- アズワン(16)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ラブコン(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- 三商(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- ケニス(8)
- GVS(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遠心沈殿管 丸底形 ねじ口
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)3日以内出荷遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。容量(mL)50材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)106外径(Φmm)35
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
遠心沈殿管 円錐形
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から14日以内出荷遠心分離に使用する細い円錐状の容器です。茶色目盛り付きです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)105外径(Φmm)16
トチペット PETチューブ
佐藤化成¥37,980~税込¥41,778~1箱(1000本)翌々日出荷から13日以内出荷衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
オークリッジ遠心管
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2本)翌々日出荷ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
遠沈管
ラブコン¥46,980~税込¥51,678~1箱(500本)翌々日出荷チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。仕様y線滅菌済材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度21278RCF
温度計アダプター PTFE SPC-15
TGK(東京硝子器械)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。SPC15TGK品番371-13-50-21高さ(mm)57全高(mm)51最大外径(mm)20
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
遠沈管50mL, ポリプロピレン製, 白インク目盛, バルク包装
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980税込¥15,3781箱(300個)7日以内出荷フラットトップキャップは液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞、蛋白質の吸着が少ない性質を有しています。ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適していますが、ポリプロピレンと比較して許容遠心力は小さくなります。印刷目盛は耐薬品性の高いインクを使用することにより、はがれ落ちがほとんどなく読み取りも容易です。書き込み用マーキングスポット付です。バルク包装品は再シールできるジッパー付パッケージを採用。使い残した遠沈管もジッパーによって再密閉可能です。DNase, RNase, DNAフリー。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。2445-050はリーズナブルな価格の製品で仕様が異なります。タイトシール・スクリューキャップを採用しています。白インク目盛、書き込み用マーキングスポット付です。DNase, RNase, Human DNAフリー材質(本体/CAP)PP/HDPE容量(mL)50サイズ(mm)29×116
SPL 遠心チューブ 滅菌済
SPL Life Sciences¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12ラック×25本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷サンプルの保管から高速遠心分離まで、ラボで広く使用が可能。気密性の高いスクリューキャップ。チューブには書込みスペースと目盛りが付いています。ジッパーバッグに梱包材質(本体)ポリプロピレン
ナノセップ
Whatman(ワットマン)¥55,299税込¥60,8291式当日出荷から4日以内出荷仕様膜材質:オメガ(ポリエチレンサポート付き低タンパク吸着性修飾ポリエーテルスルホン)材質レシーバー:ポリプロピレン![遠沈管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18353259-250417-02.jpg)
遠沈管
マルエム[理化学・容器]¥20,980税込¥23,0781組(10本)3日以内出荷目盛付です。材質硼珪酸ガラス形状スピッチ容量(mL)10タイプ共栓入数10RoHS指令(10物質対応)対応胴径×全長(mm)16.5Φ×105
コニカル遠沈管
ケニス¥16,980税込¥18,6781箱(500本)8日以内出荷材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
エッペンドルフチューブ(3810X)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)3日以内出荷スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌―使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)3日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌―
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,5781箱(500本)3日以内出荷密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。仕様滴下容量:19500×g
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,798~税込¥10,778~1箱(150本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
オークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)3日以内出荷高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
オークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(10本)3日以内出荷裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から9日以内出荷・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間) ・読み取りやすい白色目盛り線あり ・便利な書き込みスペース付きです。用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモビッグコニカル VIOシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(48本)翌々日出荷大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)250アズワン品番2-919-03遠心強度7500G
遠心濃縮器ビバスピン500 1箱 VSシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥57,980税込¥63,7781箱(100個)17日以内出荷材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)アズワン品番4-6459-18分画分子量1000K
遠沈管 MSシリーズ
住友ベークライト¥28,980~税込¥31,878~1箱(300本)ほか10日以内出荷から30日以内出荷細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)。オートクレーブが可能です。(121℃、20分)材質(本体)PP材質(キャップ)PE
遠沈管
MTC Bio¥23,980~税込¥26,378~1ケース(500本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
遠沈管 1箱 480本入
Thermo Scientific Nalgene¥40,980~税込¥45,078~1箱(480本)7日以内出荷から63日以内出荷遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
ユニバーサルコンテナ 1箱 300本入
Thermo Scientific Nalgene¥29,980~税込¥32,978~1箱(300本)63日以内出荷血液、尿、糞便などの生体サンプルに適している、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準602/650 に記載の95 kPaの漏れ試験実施、CEマーク付き、製品番号364882 は、Nunc363282、364238、364246の輸送用コンテナー、最大遠心加速度は4,000 ×g、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格、CEマーク付き
トランスポートコンテナ ストッパー付き遠沈管用 1箱 400本入
Thermo Scientific Nalgene¥51,980~税込¥57,178~1箱(400本)63日以内出荷10/11 mL Nunc遠沈管輸送用コンテナ、製品番号362820は、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格
ディスポチューブ
Thermo Scientific Nalgene¥27,980~税込¥30,778~1箱(500本)ほか63日以内出荷チューブの材質はポリスチレン(透明)で、幅広い用途に適している、キャップの材質はポリエチレンで、耐薬品性、強度に優れている、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、製品番号341661、343923は最大遠心加速度が3,000 ×g、製品番号343141、345608は無菌作業用にストッパーを装備
遠沈管 キャップのみ 1箱 500個入
Celltreat¥14,899~税込¥16,389~1箱(500個)31日以内出荷平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
遠沈管 1箱 500個入
Celltreat¥42,899~税込¥47,189~1箱(500個)19日以内出荷から21日以内出荷229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
円錐底遠沈管 滅菌 1箱
Celltreat¥55,499~税込¥61,049~1箱(48個)19日以内出荷から20日以内出荷大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
チューブのみ、 1箱 1000個入
Celltreat¥50,299税込¥55,3291箱(1000個)19日以内出荷高温耐性飛散/亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、キャップは、識別や色分けを容易にするため、様々な色で別売りされています。すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップマイクロチューブと互換性があります。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを軽減するリブがあります。仕様●サイズ(W×D×H):12.95×12.95×44.45mm●オートクレーブ:可能●Non-pyrogenic:対応●色:白色●材質:ポリプロピレン
オークリッジスタイル 丸底 PP スクリューキャップ 非滅菌 1箱 12個入
Celltreat¥20,999~税込¥23,099~1箱(12個)26日以内出荷から31日以内出荷ハイスピードチューブは丸底と均一な壁の厚みが特徴です。チューブは経済的で、低温でも通常でも遠心に漏れはありません。最大限の効果を得るためには、チューブは総容量の80%を満たす必要があります。
50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入
Celltreat¥52,099~税込¥57,309~1箱(500個)19日以内出荷ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
15mL遠沈管-バッグ 非滅菌 1箱 500個入
Celltreat¥31,199税込¥34,3191箱(500個)22日以内出荷ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×119.60mmアズワン品番68-1903-40
















![遠沈管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18353259-250417-02.jpg)