絞り込み
容量(mL)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(63)
- Thermo Scientific Nalgene(49)
- Celltreat(35)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コーニング(29)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- PALL(ポール)(18)
- アズワン(16)
- 栄研化学(16)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ラブコン(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- 三商(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- ケニス(8)
- GVS(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遠沈管 PP (25本包装)
住友ベークライト¥9,998~税込¥10,998~1箱(400本)ほか当日出荷から5日以内出荷タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
遠沈管 PP (5本包装)
住友ベークライト¥29,980税込¥32,9781箱(400本)10日以内出荷透明性にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。 細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。 オートクレーブが可能です。(121℃、20分) 放射線減菌済です。タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
丸型遠沈管
NEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から7日以内出荷軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。材質強化硬質ガラス色無色底形状丸底
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881セット(4本)3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。容量(mL)500材質本体 PPCO、キャップ PP遠心加速度最大:13700×g
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(300本)ほか3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態ラック入
遠沈管 TPX製
スミロン¥36,980~税込¥40,678~1ケース(400本)ほか当日出荷から38日以内出荷細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
丸底スピッツP
栄研化学¥21,980税込¥24,1781セット(100本×10袋)6日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PP材質(キャップ)PE
滅菌丸底スピッツ
栄研化学¥25,980税込¥28,5781セット(20本×50袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌30mlスピッツ
栄研化学¥35,980税込¥39,5781セット(5本×100袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)35寸法(mm)30.6×100材質(本体)PP材質(キャップ)PE
滅菌Kスピッツ
栄研化学¥21,980税込¥24,1781セット(20本×50袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)7.5寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
Fスピッツ
栄研化学¥21,980税込¥24,1781セット(100本×10袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。容量(mL)10寸法(mm)17×102材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌PPスピッツ
栄研化学¥23,980税込¥26,3781セット(20本×50袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
Uスピッツ沈渣2号K15
栄研化学¥22,980税込¥25,2781セット(1000本)5日以内出荷尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。容量(μL)(スポイト)15目盛付適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
スピッツU2
栄研化学¥15,980税込¥17,5781セット(100本×10袋)8日以内出荷尿沈渣鏡検のためのスピッツです。適合尿沈渣用寸法(Φ×mm)17.5×103.5アズワン品番64-2192-76
Uスピッツ沈渣2
栄研化学¥22,980税込¥25,2781セット(1000本)5日以内出荷尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。スポイト容量(mL)1適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイト5号(CE1000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
遠心瓶用シーリングキャップ
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181ケース(2本)3日以内出荷最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
遠心瓶 FEP製
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1セット(4本)3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)
Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)3日以内出荷から63日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP
遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1セット(20個)3日以内出荷キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。材質PP
遠心沈澱管アダプター(3148用)
Thermo Fisher Scientific¥7,698税込¥8,4681ケース(6本)61日以内出荷使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。材質ポリカーボネート規格No.3148用
PC用キャップアッセンブリー
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781セット(6個)61日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
スーパースピードボトル1L PC
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(6本)3日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。容量(L)1材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛無
遠沈管 50ml 自立型
コーニング¥31,980税込¥35,1781セット(500本)3日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌済キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
遠沈管 50ml
コーニング¥31,980~税込¥35,178~1セット(500本)3日以内出荷から6日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌済キャップタイプセントリスター
遠沈管 50ml
コーニング¥34,980~税込¥38,478~1セット(500本)3日以内出荷から4日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)50滅菌済キャップタイププラグシール
遠沈管 250ml
コーニング¥47,980税込¥52,7781セット(102本)4日以内出荷プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。容量(mL)250仕様最大RCF:6000材質PP目盛金型滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包
遠沈管 15ml
コーニング¥25,980~税込¥28,578~1セット(500本)3日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)15仕様最大RCF:12500材質PP滅菌済キャップタイプセントリスター
遠沈管 15ml
コーニング¥33,980~税込¥37,378~1セット(500本)3日以内出荷から7日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)15滅菌済キャップタイププラグシール
遠心管 15ml
積水マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)31日以内出荷スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。容量(mL)15材質PP寸法(mm)本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5目盛(mL)0.5(底から1mlまでは0.1ml)