絞り込み
容量(mL)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(62)
- Thermo Scientific Nalgene(49)
- Celltreat(35)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
- コーニング(29)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
- PALL(ポール)(18)
- 栄研化学(17)
- アズワン(16)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ラブコン(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- 三商(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- エムアイケミカル(8)
- GVS(8)
- ケニス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)
NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
自立式遠沈管
アズワン¥37,620~税込¥41,382~1箱(500本)翌々日出荷漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
遠沈管 バルク包装
IWAKI(AGCテクノグラス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200個)ほか3日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
遠沈管 メタルフリータイプ(バルク)
ラブコン¥5,398~税込¥5,938~1箱(50本)ほか翌々日出荷チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。一般的な trace metalの含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛です。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます。容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
アミコンウルトラ0.5
Merck(メルクミリポア)¥66,980~税込¥73,678~1パック(96個)当日出荷から翌々日出荷仕様フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。書き込みしやすい広いラベルエリア。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。少量の試薬管理に便利な自立型。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)50規格ISO 13485、ISO 9001入数25本遠心強度16000xg
遠沈管 遮光タイプ(バルク)
ラブコン¥5,998~税込¥6,598~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護します。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きな書きこみ用スペースがあります。容量目盛りが白色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップはリーキングがおこりにくいプラグシールキャップです。片手で簡単に開け閉めできます。最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
ねじ口遠沈管 キャップ付
三商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~1箱(200本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
遠沈管 50mL スーパーシールキャップ付き インテグラパック 滅菌済 3181-325シリーズ
ラブコン¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)ほか6日以内出荷10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:20,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥3,699~税込¥4,069~1袋(1000本)翌々日出荷から6日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1ケース(500本)3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態バルク入
遠沈管 PP製
スミロン¥30,980~税込¥34,078~1ケース(300本)ほか欠品中細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
滅菌スタンプ瓶(定量用)
栄研化学¥26,980税込¥29,6781セット(5個×100袋)6日以内出荷容易に検体採取ができますので、表面付着菌数の測定に便利です。本体:PE キャップ:PE4cm2スポンジ付。γ線滅菌済。規格寸法(mm)Φ25×50
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,898~税込¥8,688~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。材質PPCO
遠沈管用天秤
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。アズワン品番2-5750-01仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,198~税込¥2,418~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ
bitstrong(ビットストロング)¥999~税込¥1,099~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(100本)ほか3日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌―
丸底遠沈管 キャップなしの半透明タイプ 50mL 1箱 10本×1包入
Thermo Scientific Nalgene¥8,859税込¥9,7451箱(1包×10本)6日以内出荷最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用 USP Class VI オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌アズワン品番3-4494-01
NichimateAQUA Tip(ラックのみ)5ラック入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,498税込¥7,1481箱(5ラック)翌々日出荷から6日以内出荷オートクレーブの可否可(121℃・20分)





















![共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066472-201208-02.jpg)