絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ネタフィム(62)
- 岩崎製作所(43)
- カクダイ(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- サンホープ(11)
- タカギ(3)
- スイデン(2)
- ニッコーエクステリア(2)
- ネオフレックス(2)
- RS PRO(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
「呼び」から絞り込む

ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。用途化学関係に。医療関係に。薬品関係に。食品関係に。トラスコ品番268-4402材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:FKM適合チューブ外径(Φmm)10×10×10使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ケミカル継手
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛇口部品
- ホースコネクタ
- ホース継手
- オプションパーツ/固定具
- 継手・カップリング