絞り込み
「呼び」から絞り込む

NGカムロックカップリング
スイデン¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
コックつき接手
カクダイ¥899税込¥9891個3日以内出荷ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。一時止水(完全止水しません)。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます材質ABS/POM
ホースカップリングセット
カクダイ¥549税込¥6041個4日以内出荷内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要材質ABS
アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF)
岩崎製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101)
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質アルミ製
ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。用途化学関係に。医療関係に。薬品関係に。食品関係に。トラスコ品番268-4402材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:FKM適合チューブ外径(Φmm)10×10×10使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ケミカル継手
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
NGカップリング
スイデン¥3,398~税込¥3,738~1セット(12個)ほか8日以内出荷材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛇口部品
- ホースコネクタ
- ホース継手
- オプションパーツ/固定具
- 継手・カップリング