カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(344)
- 三商(182)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(97)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(40)
- テラオカ(ANEX)(38)
- ビーエム機器(33)
- Thermo Fisher Scientific(32)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- Kartell(カルテル)(22)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- クリスタルベース(20)
- マルエム[理化学・容器](19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
商品豆知識

ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スタンド 三足 スチール製
(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
両開クランプ 自在ムッフ付
(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,230~税込¥3,553~1個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)
TMホルダー
マルエム[理化学・容器](10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
アズワン(4件のレビュー)¥3,099~税込¥3,409~1ケース(10個)ほか当日出荷本体・フタともに帯電防止タイプです。用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
マイクロチューブラック
ケニス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。材質PP寸法(mm)227×66×27
試験管立
(14件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。材質PS幅(mm)167高さ(mm)94穴径(Φmm)19奥行(mm)56立て数(本)6
ムッフ
ケニス¥939~税込¥1,033~1個当日出荷N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質アルミ合金
マイクロチューブラック
ケニス(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。材質PP寸法(mm)227×63×27
組立棒(パイプキャップ付き)
アズワン(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
...







![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522795-230116-02.jpg)





![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)



![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480011-210121-02.jpg)


































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)