205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
  • スタンド 三足 スチール製 モノタロウ

    スタンド 三足 スチール製

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
    用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • 平台スタンド アズワン

    平台スタンド

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
  • 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン

    組立棒(パイプキャップ付き)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
    付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
  • 三足スタンド アズワン

    三足スタンド

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • マグネットスタンド ホーザン

    マグネットスタンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
    付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
  • ステンレスパイプ CL8002シリーズ climbing(クライミング)

    ステンレスパイプ CL8002シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 小型スタンド ケニス

    小型スタンド

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
    付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
  • スタンド 平台 スチール製 モノタロウ

    スタンド 平台 スチール製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
    用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
  • スタンドセット クランプ回転式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ回転式

    ヤマナカ(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
  • スタンドセット 三商

    スタンドセット

    三商
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
    仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
  • 角型スタンド ケニス

    角型スタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
    付属品ステンレス製ムッフSS×2個仕様横棒/角パイプ(回転しません)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • 温度計センサー用スタンド アズワン

    温度計センサー用スタンド

    アズワン
    ¥8,257~税込¥9,083~
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
    材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
  • 万能組立スタンド アズワン

    万能組立スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,485~税込¥1,634~
    1個
    当日出荷
    組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    当日出荷
    ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
    材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16アズワン品番1-7490-01
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥23,500~税込¥25,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ2個種別SN-2 (自在はさみ2本)材質ステンレス寸法(mm)130×110×370
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
    材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
  • 締付金具 C型 三商

    締付金具 C型

    三商
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
    規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
  • フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニス

    フレキシブルスタンド(クランプ回転式)

    ケニス
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
    材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
  • MI03温度センサ用スタンド ケニス

    MI03温度センサ用スタンド

    ケニス
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
    台座形状平形
  • ワークスタンド ケニス

    ワークスタンド

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
  • スタンド(アジャスター付) アズワン

    スタンド(アジャスター付)

    アズワン
    ¥26,700~税込¥29,370~
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800
  • ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ アズワン

    ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ

    アズワン
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷
    ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
    材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
  • ステンレス両開クランプ ケニス

    ステンレス両開クランプ

    ケニス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌日出荷
    付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
  • ジョイントクリップ スチール製 三商

    ジョイントクリップ スチール製

    三商
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール製(ニッケルメッキ)
  • コンパクトスタンド motte A型 ナリカ

    コンパクトスタンド motte A型

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    当日出荷
    実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
    材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
  • コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥23,600~税込¥25,960~
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
    用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700支柱径(Φmm)12
  • U型スタンド アズワン

    U型スタンド

    アズワン
    ¥26,200税込¥28,820
    1個
    当日出荷
    付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
  • 大型スタンド アズワン

    大型スタンド

    アズワン
    ¥45,000税込¥49,500
    1個
    当日出荷
    大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
    材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
  • スタンド用カメラ雲台 ナリカ

    スタンド用カメラ雲台

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    4日以内出荷
    F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
    全長(mm)約230直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4
  • 鉄製スタンド みにべ~fit ナリカ

    鉄製スタンド みにべ~fit

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
    仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(マルチフック搭載)/クランプ:1個種別B型材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42質量(kg)1.6(台座)
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    外径(Φmm)12ねじ規格M10
  • 丸型台座 三商

    丸型台座

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13台座形状丸形
実験用スタンド