カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 三商(180)
- アズワン(155)
- ケニス(94)
- ナリカ(74)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- テラオカ(ANEX)(34)
- ヤマナカ(27)
- コクゴ(25)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三和化研工業(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- サンプラテック(13)
- アラム(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- 宮原計量器(8)
- TRUSCO(6)
- アキュラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

セーフティリング(フラスコ台)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷丸底の下に敷いても、三角フラスコの上からかぶせても 三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。色赤下径(Φmm)60×26上径(Φmm)76適合フラスコS75-1027-03三角フラスコ200mL、S75-1028-04/-05丸底フラスコ300/500mL
充電ホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-39
充電ホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-38
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,498税込¥8,2481個12日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Multipette M4用アズワン品番63-8456-37
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-36
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-35
充電スタンド2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。適合電動Multipette用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-32
充電スタンド2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。適合Xplorer/plus用タイプ1本架けアズワン品番1-7393-13
マルチポジショナブルステージ SJ-IRON
アズワン¥11,500税込¥12,6501個当日出荷シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。仕様ステージ(スチール製)種別ステージ材質スチール寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
試験管収納箱
ケニス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個適合試験管(Φmm)18ボックス(mm)407×257×156材質(ボックス)ポリプロピレン製
PTFEエバポジョイントアダプタ
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。上部摺合29/42
試験管立傾斜台
三和化研工業¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。適合試験管(Φmm)12~8
試験管ホルダー
ケニス¥3,398税込¥3,7381組(2個)翌日出荷試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。材質ステンレス寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)架数Φ18mm試験管3本適合ビーカー容量(mL)500
レッドワイヤー
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。材質鉛(耐薬性ビニールコーティング)寸法(mm)Φ6.4×300質量(g)114
ビューレットクランプ
ケニス¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。材質鋼板製、米式寸法(mm)225×125開口寸法(mm)最大25適用支柱径(mm)6~13
フレキシブルスタンド
ケニス¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ケニス¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から8日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形![キュート キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68338628-170912-02.jpg)
キュート
キング製作所[科学研究・開発用品]¥3,698~税込¥4,068~1組(5個)翌日出荷から6日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。 器具の紛失混同が防げます。材質PTFE
PPコップキャリー
瑞穂化成工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷瑞穂化成工業のPPコップ200ml(0161)専用のキャリーです。用途PPコップの持ち運びに。適合0161材質塩ビ(PVC)寸法H(mm)150寸法D(mm)190内径A(Φmm)68
フッ素樹脂 回転式試験管立
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷オールフッ素樹脂製 下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません 取り外しができるので洗浄も簡単に行えます用途実験用材質PFA/PTFE高さ(mm)170質量(g)80
ピペットハンガー
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷PA/MPB/MPAシリーズ用ピペットハンガー。充電機能はありません。 壁面接着して使います。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。トラスコ品番856-2780適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
空ボックス(ロックなし) 1200μL用
A&D(エー・アンド・デイ)¥899税込¥9891個3日以内出荷1200µL用空ボックス(ロックなし)トラスコ品番856-2762適合本体PA-1200、MPB-1200-8、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応![DNホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985288-220209-02.jpg)
DNホルダー
マルエム[理化学・容器]¥1,498税込¥1,6481ケース(96本)8日以内出荷材質PCタイプ96本立適合チューブ外径(Φmm)8A×B×C(mm)127.5×85.5×34アズワン品番61-0152-61



































![キュート キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68338628-170912-02.jpg)





![DNホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985288-220209-02.jpg)







![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)