カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 三商(180)
- アズワン(155)
- ケニス(94)
- ナリカ(74)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- テラオカ(ANEX)(34)
- ヤマナカ(27)
- コクゴ(25)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三和化研工業(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- サンプラテック(13)
- アラム(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- 宮原計量器(8)
- TRUSCO(6)
- アキュラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

伸縮スタンド
IKA¥239,800税込¥263,7801個12日以内出荷ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
ウェハーキャリアFOUP
アズワン¥167,000税込¥183,7001個63日以内出荷フタ・本体間の遮断を2重化し、パーティクルの進入を防止します。 主要部分には導電化材料を使用しています。 本体とトップフランジ部の取り付け部分を補強しています。規格SEMI規格準拠寸法D1(mm)44アズワン品番2-5136-01収納枚数(枚)26溝ピッチ(mm)10ウェハー径(Φmm)300
スタンド
アズワン¥21,800税込¥23,9801個当日出荷セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。仕様ラボテクト材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
ユニバーサルクランプ
アズワン¥32,472税込¥35,7191個48日以内出荷材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)178角度調整範囲360°締付範囲(mm)~69アズワン品番6-405-11取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
逆さ置き対応シャーレラック
アズワン¥8,590税込¥9,4491個当日出荷シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)145×100×157適合サイズ(Φmm)シャーレ:90シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合)アズワン品番2-4217-01
シャーレカバーラック
アズワン¥2,090税込¥2,2991個当日出荷シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)100×100×150適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60アズワン品番2-4214-01
5mlチューブ用ラック
アズワン¥7,030~税込¥7,733~1個当日出荷積み重ね可能ですのでスペースをとりません。材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否可
ステンレス平型
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
ステンレスマルチムッフ
ヤマナカ¥3,190税込¥3,5091個7日以内出荷凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。仕様HOLDER材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
連結台
ヤマナカ¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
スタンド
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1個6日以内出荷から7日以内出荷ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
遠沈管用折リタタミラック
アズワン¥8,059税込¥8,8651セット(2個)ほか翌々日出荷ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)255×137×72折たたみ時の高さ(mm)21チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
傾斜角可変スタンド
アズワン¥11,300税込¥12,4301個当日出荷7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)262×139×136立て数(本)15穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
分注器スタンド 固定式
SIBATA(柴田科学)¥18,899税込¥20,7891個3日以内出荷固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81
ユニバーサルクランプ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
アクリルスタンド
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷PA/MPAシリーズ用アクリルスタンド。2本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。トラスコ品番856-2790RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9674材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1200質量(kg)12.1サイズ大高さ(mm)1000奥行(mm)437
セパラクランプ用交換ゴム
テラオカ(ANEX)¥519税込¥5711組(2個)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。トラスコ品番413-9194材質ゴム質量(g)34アズワン品番65-1229-92
ステンレス製Cムッフ C-13SUS
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313材質ステンレス(SUS304)質量(g)57
ステンレスボールクランプ
テラオカ(ANEX)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷ガラス器具・ジョイントなどを固定するためのクランプです。材質本体・バネ:ステンレス(SUS304)、ピン:鉄、ピン:鉄












































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)