895件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三ツ足スタンド ケニス

    三ツ足スタンド

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    材質(支柱)SUS304 (ムク棒)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
  • H型台 ケニス

    H型台

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    台座形状H形
  • ユニットスタンド用連結台 ケニス

    ユニットスタンド用連結台

    ケニス
    69,980税込76,978
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
    寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
  • ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式 三商

    ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
    材質SUS304掛数8本
  • クランプ(鉄製スタンド用) ナリカ

    クランプ(鉄製スタンド用)

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    支柱径12mmもしくは16mmの鉄製スタンドに使用できるクランプです。
    径(Φmm)はさみ支柱軸使用径:8適合支柱Φ12mmもしくはΦ16mm
  • 鉄製スタンド U-fit ナリカ

    鉄製スタンド U-fit

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    当日出荷
    つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。 試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
    種別自在はさみ(マルチフック付き)全長(mm)285支柱径(Φmm)8
  • 鉄製スタンド KS-1200 ナリカ

    鉄製スタンド KS-1200

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1個
    6日以内出荷
    しっかり固定できるクランプを採用。 使いやすさと堅牢性を備えたスタンダードタイプのスタンド 小物入れポケット&水平調整ねじ付き
    仕様自在はさみ:2個/支持環:1個/クランプ:3個/つり棒:1個種別H高さ(mm)660シャフト径(Φmm)12材質(台)亜鉛ダイキャスト製、大きさ240×200×25mm、質量2.5kg材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660
  • 鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1個
    4日以内出荷
    種別つり棒
  • 鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    加熱実験の際に三脚がわりに底部をサポート。
    種別支持環 (12A・16A用)全長(mm)235支柱径(Φmm)8
  • 鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    4日以内出荷
    仕様内側ゴム貼り種別自在はさみ (12A・16A・B用)材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)279(支柱軸含む)間隔(mm)最大約50
  • 支持環(中環) ナリカ

    支持環(中環)

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    種別中環内径(mm)約70適合支柱Φ5~13mm
  • 鉄製スタンド みにべ~fit ナリカ

    鉄製スタンド みにべ~fit

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
    種別A型質量(kg)1.6(台座)高さ(mm)490シャフト径(Φmm)12内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(マルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個支柱(mm)Φ12×490材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)210×170×42材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • 鉄製スタンド U-fit ナリカ

    鉄製スタンド U-fit

    ナリカ
    26,500税込29,150
    1個
    4日以内出荷
    理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
    質量(kg)2(台座)高さ(mm)660シャフト径(Φmm)12内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個支柱(mm)Φ12×660材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)234×208×28材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • 鉄製スタンド KS-1200 ナリカ

    鉄製スタンド KS-1200

    ナリカ
    24,000税込26,400
    1個
    4日以内出荷
    自在はさみをはじめそれぞれが堅牢で、機能および使い易さを重視した合理的な新機構を備えたスタンドです。
    付属品自在はさみ1個、支持環1個、クランプ2個材質支柱:ステンレス/台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)支柱:Φ12×660/台座:240×200×25/自在はさみ:全長279、支柱Φ8/支持環:全長235、支柱Φ8質量(kg)台:2.5シャフト径(Φmm)12
  • ろうと台(ミニ) ナリカ

    ろうと台(ミニ)

    ナリカ
    6,300税込6,930
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    ビーカーにのせるだけでロート台になります。 収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。
    材質透明プラスチック寸法(mm)約123×60×42質量(g)約50穴径(Φmm)30適合ビーカー容量(mL)200・300・500
  • 鉄製スタンド KS-1600L ナリカ

    鉄製スタンド KS-1600L

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
    付属品支柱固定専用六角レンチ1個材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25質量(kg)台:3シャフト径(Φmm)16
  • 分液ロート台(横型・上下スライド式) 新光化成

    分液ロート台(横型・上下スライド式)

    新光化成
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    組立式。球型専用です。
  • ピペットケース 新光化成

    ピペットケース

    新光化成
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引出し数8段(2列4段)
  • マイクロチューブラック Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
    列数4×6適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
  • バイアルコンテナ NEG(日電理化硝子)

    バイアルコンテナ

    NEG(日電理化硝子)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
    配列4×5
  • 白穴アキキャップ NEG(日電理化硝子)

    白穴アキキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    4,098税込4,508
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • 馬蹄スタンド(台特大) ケニス

    馬蹄スタンド(台特大)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    支柱(mm)16Φ×1000 ムク
  • コンビロックラック コクゴ

    コンビロックラック

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
    仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否
  • HIPS試験管立用台 コクゴ

    HIPS試験管立用台

    コクゴ
    779税込857
    1台
    7日以内出荷
    受棒の中央が空洞になっており、底部が凸凹になっているので水切りがよく、乾燥しやすい。
  • ケミカルバンド コクゴ

    ケミカルバンド

    コクゴ
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
  • フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴ

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
    寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
  • フリークランプ コクゴ

    フリークランプ

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
    柄長さ(mm)225
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    先端部はフラットになっています。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)160
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    先端部にはキザミが付いています。有鈎。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    先端部にはキザミが付いています。細かい作業に適した小型タイプです。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90
  • 遠沈管ラック NUNC(ヌンク)

    遠沈管ラック

    NUNC(ヌンク)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
    適合1.5/2.0mLチューブ×100立て数(本)100外寸法(mm)141×151×57
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    立て数(本)96
  • スイングジョー式チューブクランプ 三商

    スイングジョー式チューブクランプ

    三商
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
架台/スタンド/ホルダー類