ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
  • バックレッジ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    段数5材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
  • ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304) シンコー

    ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)

    シンコー(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)300高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6430種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)21.6ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×923有効間口(mm)1129
  • テーパー アズワン

    テーパー

    アズワン(4件のレビュー)
    41税込45特価
    1個ほか
    当日出荷
    適合パイプ外径(Φmm)25.4
  • ステンレスポールキャップ キャニオン

    ステンレスポールキャップ

    キャニオン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    支柱の上端部用ステンレスキャップです。
    材質SUS304アズワン品番61-3803-60
  • スーパーシリーズ・エレクターポール Pタイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・エレクターポール Pタイプ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造されています。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2200mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
    用途物品棚長さ(mm)(溝間隔)25.4材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス軽量物品棚用棚板 TRUSCO

    ステンレス軽量物品棚用棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質SUS430
  • スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターシェルフ(間口760)

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
    間口(mm)758奥行(mm)460ポール4本付属材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります

エレクターシェルフ特集
おすすめ人気ランキング
ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)