絞り込み
幅(mm)
- 30
- 4.8(1)
- 12(4)
- 13(2)
- 15(2)
- 20(17)
- 23(1)
- 25(8)
- 35(1)
- 40(12)
- 50(15)
- 65(2)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 220(1)
- 250(3)
- 300(3)
- 310(2)
- 350(1)
長さ(mm)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 2500(2)
- 3000(2)
- 4000(1)
- 5000(1)
耐熱温度(℃)
- 260(1)
- 400(2)
電熱容量(W)
- 97(1)
- 100(4)
- 137(1)
- 150(3)
- 200(5)
- 211(1)
- 250(1)
- 300(4)
- 400(4)
- 500(6)
- 600(1)
- 1000(1)
ブランド
- TRUSCO(7)
- ヤガミ(2)
- 東京技術研究所(2)
- コクゴ(1)
- ケニス(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(4)
20(17)
25(8)
30
40(12)
50(15)
100(4)
200(3)
250(3)
300(3)

リボンヒーター
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1巻(1000mm)ほか当日出荷から32日以内出荷広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃電圧(V)100
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
フレキシブルリボンヒーター 150W
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
リボンヒーター(200V)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
フレキシブルリボンヒーター 500W
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)500
フレキシブルリボンヒーター 250W
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
フレキシブルリボンヒーター 200W
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
フレキシブルリボンヒーター 100W
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
リボンヒーター(100V)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルリボンヒーター 400W
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300