絞り込み
幅(mm)
- 30
- 20(2)
- 23(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 220(1)
- 250(2)
- 300(2)
- 310(2)
- 350(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 3000(1)
電熱容量(W)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 500(3)
ブランド
- ヤガミ(2)
- コクゴ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
30
40(2)
50(3)
65(2)
100(2)
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)
310(2)

リボンヒーター
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1巻(1000mm)ほか当日出荷から32日以内出荷広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃電圧(V)100
リボンヒーター(200V)
ヤガミ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
リボンヒーター(100V)
ヤガミ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応