絞り込み
幅(mm)
- 12(1)
長さ(mm)
- 4
- 37(1)
- 50(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(3)
- 500(6)
- 1000(10)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 2500(3)
- 3000(10)
- 4000(3)
- 5000(3)
- 7500(1)
耐熱温度(℃)
- 200(1)
電熱容量(W)
- 120(1)
- 200(1)
ブランド
- 東京技術研究所(2)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(1)

防水コードヒーター
東京技術研究所¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。材質シリコンゴム直径(Φmm)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐電圧水中60分後 200V 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面リード線 1m付き
防水リボンヒーター
東京技術研究所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付