絞り込み
幅(mm)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
長さ(mm)
  • 1000(3)
  • 1500(4)
  • 2000(3)
  • 2500(2)
  • 3000(4)
  • 4000(1)
  • 5000(2)
耐熱温度(℃)
  • 200(1)
  • 400(1)
電熱容量(W)
  • 150
  • 15(5)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 90(9)
  • 100(21)
  • 120(4)
  • 180(2)
  • 200(20)
  • 210(3)
  • 250(7)
  • 300(21)
  • 375(4)
  • 400(11)
  • 420(2)
  • 500(13)
  • 600(5)
  • 1000(3)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 大科電器(3)
  • ケニス(3)
  • 東京技研(2)
  • ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 東京技術研究所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12(3)
15(1)
20(4)
25(2)
30(3)
35(1)
40(3)
50(3)
100(1)
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
13,100税込14,410
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷から6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12厚さ(mm)3最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き材質シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200
防水リボンヒーター TRUSCO防水リボンヒーターTRUSCO
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
6,298税込6,928
1巻(1000mm)ほか
当日出荷から32日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から5日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
4,990税込5,489
1本
当日出荷から17日以内出荷
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
防水コードヒーター 東京技研防水コードヒーター東京技研
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
マットヒーター 東京技術研究所マットヒーター東京技術研究所
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴム 100V大科電器
23,980税込26,378
1本(5m)
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
フレキシブルリボンヒーター 150W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 150WTRUSCO
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)ケニス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
13,900税込15,290
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V大科電器
36,980税込40,678
1本(5m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器ヒーティングケーブル PVC 100V大科電器
17,980税込19,778
1本(10m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4材質PVC(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
防水コードヒーター ケニス防水コードヒーターケニス
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
直径(Φmm)2.5電圧(V)100最高耐熱温度(℃)180
防水リボンヒーター 東京技研防水リボンヒーター東京技研
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
シリコンコードヒーター ケニスシリコンコードヒーターケニス
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)
フレキシブルヒーター FH TGK(東京硝子器械)フレキシブルヒーター FHTGK(東京硝子器械)
9,290税込10,219
1個
6日以内出荷
形状両側リード線・わに口クリップ付き電源(V)AC100最高温度(℃)400
ラバー/リボンヒーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら