絞り込み
幅(mm)
  • 12(1)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
長さ(mm)
  • 4(2)
  • 500(1)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
  • 2000(4)
  • 2500(1)
  • 3000(4)
耐熱温度(℃)
  • 200(2)
  • 260(1)
  • 400(7)
電熱容量(W)
  • 97(1)
  • 100(4)
  • 103(1)
  • 120(1)
  • 137(1)
  • 143(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(4)
  • 210(1)
  • 211(1)
  • 217(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 400(2)
  • 500(2)
ブランド
  • 東京技術研究所
  • アズワン(41)
  • 坂口電熱(16)
  • Watlow(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 大科電器(10)
  • TRUSCO(9)
  • ケニス(9)
  • 三商(5)
  • IKA(3)
  • 日本ヒーター(3)
  • JUST(3)
  • 東京技研(3)
  • 日本サカス(3)
  • ヒートラボ(3)
  • ヤガミ(2)
  • マイセック(2)
  • 共立電子産業(2)
  • オーエムヒーター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12(1)
20(5)
30(2)
40(1)
50(2)
  • フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所

    フレキシブルリボンヒーター 差込

    東京技術研究所(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
    リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • チューブカバーヒーター 東京技術研究所

    チューブカバーヒーター

    東京技術研究所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
    材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
  • スーパーリボンヒーター 東京技術研究所

    スーパーリボンヒーター

    東京技術研究所
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
    材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
  • マットヒーター 東京技術研究所

    マットヒーター

    東京技術研究所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
    タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 200W 差込

    東京技術研究所
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    電熱容量(W)200耐熱温度(℃)400
  • 防水コードヒーター 東京技術研究所

    防水コードヒーター

    東京技術研究所
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
    直径(Φmm)2.5最高使用温度(℃)180(常用)耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線両面リード線 1m付き材質シリコンゴム電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
  • リボンヒーター 500W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 500W 差込

    東京技術研究所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電熱容量(W)500電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 400W 差込

    東京技術研究所
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電熱容量(W)400電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 300W 差込

    東京技術研究所
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電熱容量(W)300電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 100W 差込

    東京技術研究所
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電熱容量(W)100耐熱温度(℃)400
  • 防水リボンヒーター 東京技術研究所

    防水リボンヒーター

    東京技術研究所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
    材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
ラバー/リボンヒーター