326件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc

    イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ

    Thermo Scientific Nunc
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(6セット×5個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプ0.2μmフィルター
  • ドラフトチャンバー(組立式) ナリカ

    ドラフトチャンバー(組立式)

    ナリカ
    ¥114,000税込¥125,400
    1個
    7日以内出荷
    組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
    仕様ファンユニット:1台種別DC-700N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時)電源AC100V風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8吹出風速(m/s)約0.5
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    ¥7,198税込¥7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • インキュベータ ヤマト科学

    インキュベータ

    ヤマト科学
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
    材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
    付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
  • シェイキングインキュベーター アズワン

    シェイキングインキュベーター

    アズワン
    ¥237,000税込¥260,700
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
    種別本体質量(kg)18.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~300振幅(mm)20温度調節範囲(℃)室温+5~60外寸法(mm)360×435×320アズワン品番4-525-01タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転温度安定度±0.3(at37℃)撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)0.1
  • インキュベーター ステンレスタイプ アズワン

    インキュベーター ステンレスタイプ

    アズワン
    ¥163,000~税込¥179,300~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワン

    アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1箱
    当日出荷
    試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
    用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    ¥145,000~税込¥159,500~
    1箱
    10日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥236,700税込¥260,370
    1台
    10日以内出荷
    -15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
    仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板質量(kg)約40電源AC100V・50/60Hz・10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50棚板数(枚)2枚電源コード(m)3機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。冷媒R-134a温度設定範囲(℃)-15~+50材質(脚部)ゴム脚電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)アズワン品番1-423-01-22霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワン

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)

    アズワン
    ¥125,000~税込¥137,500~
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
  • ターンテーブル ケニス

    ターンテーブル

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
    付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥114,000~税込¥125,400~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター用棚板 アズワン

    インキュベーター用棚板

    アズワン
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
  • クールインキュベーター 三菱電機

    クールインキュベーター

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
  • IC-150MA用棚板・棚板受付き アズワン

    IC-150MA用棚板・棚板受付き

    アズワン
    ¥5,090税込¥5,599
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体小型インキュベーター(IC-150MA)寸法(mm)178×215アズワン品番1-5421-51
  • ケーブル孔栓 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ケーブル孔栓

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    11日以内出荷
    コード170240アズワン品番65-0574-27
  • クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板 ケニス

    クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ポータブルCO2ガスセット 5本 アズワン

    ポータブルCO2ガスセット 5本

    アズワン
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    CO2インキュベーターのエントリーユーザー向け、ガスカートリッジセットです。一般的なガスボンベよりコンパクトで、ガス切れ時の予備ボンベとしても活躍します。
  • 温蔵庫 FC-100 タイジ

    温蔵庫 FC-100

    タイジ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    温度調節が可能な多用途に使用できる保温庫(温蔵庫)。温度調節:30℃~93℃内で調整可能(環境温度23℃時)。庫内の棚皿は上下移動可能で多用途に対応。収納状況を確認できるガラス扉仕様(FC-100G)もラインナップ。
  • 低温インキュベーター フクシマガリレイ

    低温インキュベーター

    フクシマガリレイ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    用途小型インキュベーター質量(kg)40外形寸法(mm)483×487×685枚数棚網:2枚消費電力冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)内容積(L)有効:50冷媒(冷蔵室):R134a冷媒封入量(g)55電源仕様単相100V
  • MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENG

    MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

    ALLSHENG
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロック
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
  • MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENG

    MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

    ALLSHENG
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
    仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
  • MiniTドライバスインキュベーター ALLSHENG

    MiniTドライバスインキュベーター

    ALLSHENG
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連) ALLSHENG

    MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)

    ALLSHENG
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
  • MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)

    ALLSHENG
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)

    ALLSHENG
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用)

    ALLSHENG
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8)

    ALLSHENG
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • F-MiniT用ブロック(15mLx4) ALLSHENG

    F-MiniT用ブロック(15mLx4)

    ALLSHENG
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5mLx24)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH07ブロック(0.2mLx32+0.5mLx20+1.5mLx9) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH07ブロック(0.2mLx32+0.5mLx20+1.5mLx9)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4)

    ALLSHENG
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
培養機器/インキュベーター