絞り込み
ブランド
- アズワン(65)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- ALLSHENG(42)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(39)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- ケニス(10)
- 三商(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- スギヤマゲン(7)
- アネロパック(7)
- コーニング(6)
- 生田産業(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- アトー(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- ヤマト科学(3)
- 三菱ガス化学(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。付属品ブロックリフター仕様温度安定性:±0.5℃電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
マイクロバイオロジカルインキュベータ
三商¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)(室温+5)~75方式自然対流式温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
コンパクトインキュベーター
三商¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷EN、DIN12880規格に基づく性能保証。CEマーク適合。サンプルを確認しやすい庫内照明を装備。付属品ステンレスパンチングメタル棚板2枚(等分耐荷重2kg/枚)材質内槽・外装ともにプラスチック質量(kg)7.2容量(L)18電源AC100~240V 50/60Hz 45W温度範囲(℃)17~40方式強制対流温度精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.2℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×470×415内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290×310
ミニインキュベーター
日伸理化¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製
クールインキュベーター
三商¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
パーソナルインキュベーター
三商¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001台10日以内出荷自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。付属品棚板×2枚仕様測定孔無し材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」
アトー¥309,800税込¥340,7801セット欠品中ミキシングしながら温度制御ができる!。低温~100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!仕様可変温度範囲(℃):-10~100(-10℃は室温が25℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17アズワン品番61-3733-87タイマー1min.~99h59min.冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」
アトー¥159,800税込¥175,7801セット欠品中約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!仕様可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17アズワン品番61-3733-86タイマー1min.~99h59min.冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
小型ブロッティンクインキュベーター 「マイミニブロック」
アトー¥65,980税込¥72,5781セット欠品中手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!仕様可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7質量(kg)0.85(本体のみ)入力電圧(V)DC24、40W、AC100~240サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H)アズワン品番61-3733-85タイマー0~999 (min. or sec.)
レギュレーター標準セット
アズワン¥51,300税込¥56,4301セット3日以内出荷セット内容圧力調整器、硬質チューブ(20m)、チューブフィッティング、シールテープ、スパナアズワン品番3-8704-01
インキュベーター スチールタイプ IWシリーズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥164,000~税込¥180,400~1台7日以内出荷から10日以内出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
インキュベーター ステンレスタイプ SIWシリーズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥183,000~税込¥201,300~1台7日以内出荷から10日以内出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ 出荷前点検検査書付き
アズワン¥75,900税込¥83,4901箱当日出荷衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:11kg付属品:棚板×2枚消費電力:60W種別高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01-22
CO2インキュベーター 出荷前点検証明書付き
アズワン¥519,000税込¥570,9001個10日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥238,500税込¥262,3501台7日以内出荷庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。付属品棚板×2枚仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)質量(kg)18型番CN-40A(出荷前点検検査書付)安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pタイプ)外寸法(mm)450×455×550温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃)アズワン品番1-8963-01-22庫内寸法(mm)360×276×420対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1箱7日以内出荷から8日以内出荷安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
インキュベーター タイマー・エアジャケット自然対流式 検査書付
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1箱8日以内出荷から10日以内出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台6日以内出荷から7日以内出荷庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
パーソナルインキュベーター 点検検査書付き
アズワン¥120,000税込¥132,0001個8日以内出荷自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.2電源AC100V 50/60Hz 1Aセンサー白金測温抵抗体 Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装外寸法(mm)491×296×291アズワン品番1-6035-11-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥236,700税込¥260,3701台7日以内出荷-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板質量(kg)約40電源AC100V・50/60Hz・10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50棚板数(枚)2枚電源コード(m)3機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。冷媒R-134a温度設定範囲(℃)-15~+50材質(脚部)ゴム脚電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)アズワン品番1-423-01-22霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
計測用アクセサリー
アズワン¥10,999~税込¥12,099~1個ほか13日以内出荷Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
カバーグラスチェンバー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,799~税込¥28,379~1個93日以内出荷共焦点イメージ解析に適しています。倒立顕微鏡観察に使用可能です。材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ホウケイ酸ガラス
アイキューブ
アズワン¥55,900税込¥61,4901箱当日出荷衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01
ポータブルミニCO2インキュベーター
アズワン¥485,000税込¥533,5001式翌々日出荷超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
シェイキングインキュベーター
Major Science(メジャーサイエンス)¥569,800税込¥626,7801個翌々日出荷単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。種別本体電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~200電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度調節範囲(℃)室温+5~85外寸法(mm)442×462×452アズワン品番3-6100-01庫内寸法(mm)340×225×260タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)架台270×200mm撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
低温インキュベーター
フクシマガリレイ¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)2018年トラスコ掲載ページ10 1188
ふ卵器
ケニス¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)電源AC100V 55W温度範囲(℃)35~40外寸(mm)370×320×330内寸(mm)305×305×305収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
アネロパック用 試験管立
三菱ガス化学¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。材質ステンレス収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
微好気培養アネロパック
三菱ガス化学¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷カンピロバクター・ヘリコバクターなどの微好気性菌に適した培養環境が得られます。剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%程度にします。
クールインキュベーター
生田産業¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から22日以内出荷温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。付属品棚板×2タイプ2室(独立制御)使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
ミニインキュベーター
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
パーソナルインキュベーター
ケニス¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
コンパクトインキュベーター
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式