絞り込み
ブランド
- アズワン(65)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- ALLSHENG(42)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(39)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 三商(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- ケニス(9)
- スギヤマゲン(7)
- アネロパック(7)
- コーニング(6)
- 生田産業(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- アトー(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- ヤマト科学(3)
- 三菱ガス化学(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨン
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷適合Listeriaの選択増菌選択剤添加済み容量(g)500保存方法2~8℃アズワン品番6-8814-11保管環境冷蔵培地名FDAリステリア増菌ブイヨン
DDチェッカー
極東製薬工業¥6,398税込¥7,0381ケース(2箱×20枚)3日以内出荷食品・環境の衛生管理を目的に細菌を容易・確実・迅速に検出。スタンプ方式ですので、操作が容易です。各種の菌を選択的に検出できます。用途食品・食品の原料・設備・調理器具・環境、または各作業従事者の手指などの衛生管理に。タイプ黄色ブドウ球菌検出用アズワン品番6-8778-05保管環境冷蔵培地名MSEY寒天培地
パウチ用袋
アネロパック¥6,199税込¥6,8191袋(30枚)3日以内出荷材質バリアナイロン寸法(mm)220×300シャーレ収納数(枚)10枚 (最大)耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-02
角型ジャー
アネロパック¥11,980税込¥13,1781箱(2個)3日以内出荷材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)容量(mL)420耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~+140、トメ具/-30~+140最大収納枚数(枚)2(Φ90×16mmのシャーレを使用した場合)アズワン品番6-8668-01
アネロパウチ (R) 微好気システム
アネロパック¥6,899税込¥7,5891セット10日以内出荷アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。セット内容Wチャック袋×20枚、O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個タイプパウチ用セットアズワン品番6-8666-02
ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ
米国MatTek(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(100個)翌々日出荷ディッシュの径(50mm)が大きく、サイドウオール(7mm)が低くて細胞に近づきやすいのでマイクインジェクションに適しています。上下のディッシュがピッタリ合うのでインキュベーターから取り出した後、CO2の減少を5%に抑えることが出来るので、長い期間観察する実験に適しています。ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能です。仕様ガラスNo: No.0(0.085~0.13mm)寸法(mm)(測定ホール) 30アズワン品番64-0995-17素材ディッシュ本体/ポリエチレン、カバーガラス/硼珪酸ガラス
ガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズ
アズワン¥5,090税込¥5,5991個当日出荷蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド耐熱温度(℃)-20~80
ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥38,200税込¥42,0201箱(20袋×10個)当日出荷ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19ホール(Φmm)15アズワン品番4-2673-01
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥12,980~税込¥14,278~1箱(12袋×1個)当日出荷表面処理をしており細胞の接着を向上させています。ベントフィルター付キャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!容量(mL)2000材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDFキャップベントフィルターキャップ表面処理細胞培養表面処理
セルスクレーパー CELLTREAT ピボット 100個入
Celltreat¥49,980税込¥54,9781箱(100個)9日以内出荷組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。自由な位置に調整できる回転刃を備えており、フラスコまたは組織培養容器のすべてのコーナーにアクセスできます。刃長(mm)20ハンドル長さ(mm)300材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)刃の種別ピボットアズワン品番4-2612-03
セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直
Celltreat¥62,980税込¥69,2781箱(100個)33日以内出荷組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。かき集める動作で使用するためにハンドルに垂直に配置されます。刃の種別リフター (垂直)材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行
Celltreat¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。スクレーピングなどのワイパー用のハンドルと平行に配置されます。刃の種別スクレーパー (平行)材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
PCR試薬 100反応分
GeneDireX¥8,998税込¥9,8981個当日出荷プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。アズワン品番4-2511-01保管環境冷凍
HRP検出試薬 2本入
BioHelix¥11,980税込¥13,1781箱(2本)31日以内出荷ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本アズワン品番4-2510-01保管環境冷凍
IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応
アズワン¥84,999税込¥93,4991箱(60個)6日以内出荷ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。測定範囲(mm)(ホール) Φ30素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス接着剤メディカルグレードの接着剤を使用サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
スフェロイド作製培養プレート
水戸工業¥22,980税込¥25,2781袋(1枚)9日以内出荷細胞を播種するだけで細胞塊が形成されます。均一な大きさで、ほぼ球形に形成されます。1ウェルあたり750のマイクロプレートが存在し、プレート1枚で最大9000個のスフェロイドが作製可能です。材質環状オレフィンコポリマー(COC)寸法(mm)約128×85.5×20.2アズワン品番4-1318-01
DNA電気泳動マーカー 100~10000bp
GeneDireX¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様バンド数: 13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)500アズワン品番3-5216-13保管環境冷凍
DNA電気泳動マーカー DMシリーズ
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。保管環境冷凍
Readybag (R) 顆粒培地
Merck(メルクミリポア)¥46,399税込¥51,0391箱(60セット)16日以内出荷秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mLアズワン品番3-3620-12培地名緩衝ペプトン水
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,100税込¥14,4101箱(5セット×5個)当日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイププラグシール培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-08
アンプル培地
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(50枚)当日出荷から4日以内出荷2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。保管環境冷蔵
ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」
アトー¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能材質本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金寸法(mm)165×98×134容量(mL)(緩衝液) 450~650質量(g)900(ダミープレート含・泳動プレート除く)方式装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化商品構成本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚アズワン品番2-5400-11
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ
Thermo Scientific Nalgene¥15,980~税込¥17,578~1袋(12個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
コニカルチューブ 遠心分離用
コーニング¥21,980税込¥24,1781箱(6袋×8本)翌々日出荷強度に優れています。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)225アズワン品番1-8427-10遠心強度7500RCF
ペトリディッシュ DURAN(R)
SCHOTT/DURAN¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ドラフトチャンバー(組立式)
ナリカ¥197,000税込¥216,7001個5日以内出荷組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。種別DC-1000N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時)電源AC100V(電源コード長:1.8m)風量(m3/min)吹出風量:約1ファン2台吹出風速(m/s)約0.5
無菌箱 AS-600SN
ナリカ¥114,000税込¥125,4001個5日以内出荷殺菌灯、蛍光灯を装備しています。付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
イノキュレーティングニードル
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)6日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。色イエロー
イノキュレーティングループ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)4日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
低温インキュベーター
SIBATA(柴田科学)¥289,800~税込¥318,780~1台24日以内出荷から31日以内出荷このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ
アズワン¥126,000税込¥138,6001台6日以内出荷自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。仕様測定孔有り付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75外寸(mm)420×413×485内寸(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-22-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
生田産業¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
生田産業¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷から37日以内出荷外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)対流方式強制対流方式温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)機能デジタル温度設定温度精度±1.5℃温度制御方式PID使用温度範囲(℃)12~26電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)
小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付
アズワン¥207,000税込¥227,7001個10日以内出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
ドライブロックインキュベータ
バイオメディカルサイエンス¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。質量(kg)1電源DC12V 50/60Hz 60W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
ドライブロックインキュベータ
バイオメディカルサイエンス¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。質量(kg)0.7電源DC24V 50/60Hz 35W温度範囲(℃)(室温+5)~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転