326件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MK2000-2HL用BH12ブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH12ブロック(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • D-MiniT用ブロック(2.0mLx15) ALLSHENG

    D-MiniT用ブロック(2.0mLx15)

    ALLSHENG
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH08ブロック(5.0mLx20) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH08ブロック(5.0mLx20)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • G-MiniT用ブロック(50mLx2) ALLSHENG

    G-MiniT用ブロック(50mLx2)

    ALLSHENG
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH01ブロック(0.2mLx96) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH01ブロック(0.2mLx96)

    ALLSHENG
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • A-MiniT用ブロック(0.2mL x 40) ALLSHENG

    A-MiniT用ブロック(0.2mL x 40)

    ALLSHENG
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH14ブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH14ブロック(384ウェルPCRプレート用)

    ALLSHENG
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH02ブロック(0.5mLx45) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH02ブロック(0.5mLx45)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド

    ALLSHENG
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH06ブロック(1.5mLx20+2.0mLx15) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH06ブロック(1.5mLx20+2.0mLx15)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH03ブロック(1.5mLx35) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH03ブロック(1.5mLx35)

    ALLSHENG
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24)

    ALLSHENG
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド

    ALLSHENG
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド

    ALLSHENG
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • B-MiniT用ブロック(0.5mLx24) ALLSHENG

    B-MiniT用ブロック(0.5mLx24)

    ALLSHENG
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH13ブロック(ソリッドブロック) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH13ブロック(ソリッドブロック)

    ALLSHENG
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    ¥62,980税込¥69,278
    1台(1台)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
    仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
  • 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン

    汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm

    アズワン
    ¥46,800税込¥51,480
    1台
    翌々日出荷
    各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
    仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
  • プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ アズワン

    プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ

    アズワン
    ¥231,000税込¥254,100
    1台
    翌々日出荷
    ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
    仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
  • iP-TEC細胞シート輸送コンテナ サンプラテック

    iP-TEC細胞シート輸送コンテナ

    サンプラテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(6個)
    7日以内出荷
    シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
    材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
  • パーソナル簡易インキュベーター アズワン

    パーソナル簡易インキュベーター

    アズワン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
  • ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCR

    ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ

    FINEPCR
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    32日以内出荷
    高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
  • ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ FINEPCR

    ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ

    FINEPCR
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    32日以内出荷
    DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
  • コンパクトインキュベーター FINEPCR

    コンパクトインキュベーター

    FINEPCR
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    33日以内出荷
    高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID] 過熱を警告するための点滅アラームランプ 安全サーモスタットによる過熱カットアウト
    仕様●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpmアズワン品番67-6658-55
  • シェーカー用アクセサリー IKA

    シェーカー用アクセサリー

    IKA
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    インキュベーター(INC 125 FS digital)、及びインキュベーターシェーカー(INC 125 FS digital (SP20)・INC 125 FS digital (SP25))のオプション品です。
  • 恒温器 サン化学

    恒温器

    サン化学
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。 コンパクトで持ち運びが可能です。
    仕様●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温~50℃アズワン品番68-0852-85
  • NA-78N用 オプション品 日伸理化

    NA-78N用 オプション品

    日伸理化
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    10日以内出荷
    インキュベーターNA-78N用
  • タイマー付インキュベーター 青光舎

    タイマー付インキュベーター

    青光舎
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    5日以内出荷
    庫内5面にワット密度の異なるヒーターを配置して、エアージャケット式と組み合わせる事により、温度分布精度を向上させました。 自然対流式なので試料の乾燥が抑えられ、シャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。 透明ポリカーボネート製窓付きで試料の状態を確認できます。 庫内は広く90×20mmシャーレー(ディスポ)なら42枚、高さ15mmなら60枚入ります。
  • 2.8L フェルンバッハフラスコ専用プラットフォーム Eppendorf(エッペンドルフ)

    2.8L フェルンバッハフラスコ専用プラットフォーム

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3アズワン品番63-8458-84
  • ユニバーサルプラットフォーム Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユニバーサルプラットフォーム

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 125mL三角フラスコ:20 250mL三角フラスコ:16 500mL三角フラスコ:12 1L三角フラスコ:10 2L三角フラスコ:4 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3 3L三角フラスコ:3 4L三角フラスコ:3アズワン品番63-8458-88
  • ウインドウシェード Eppendorf(エッペンドルフ)

    ウインドウシェード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1枚
    3日以内出荷
    外部からの光エネルギーを遮ることで、より再現性の高いデータ取得に貢献します。
    アズワン品番63-8460-02
  • ポジショニングベース, S44Iシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ポジショニングベース, S44Iシリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    安定で安全な動作のため、床面とInnova S44i の間にはポジショニングベースを必ず設置します。
    仕様本体を床面に設置する際、安定性確保のために必要ですアズワン品番63-8458-87
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 4L三角フラスコ:3アズワン品番63-8458-85
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 1L三角フラスコ:11アズワン品番63-8458-82
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 500mL三角フラスコ:15アズワン品番63-8458-81
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2L三角フラスコ:6アズワン品番63-8458-83
培養機器/インキュベーター