331件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジショニングベース, S44Iシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ポジショニングベース, S44Iシリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    安定で安全な動作のため、床面とInnova S44i の間にはポジショニングベースを必ず設置します。
    仕様本体を床面に設置する際、安定性確保のために必要ですアズワン品番63-8458-87
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    199,800税込219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 4L三角フラスコ:3アズワン品番63-8458-85
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    199,800税込219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 1L三角フラスコ:11アズワン品番63-8458-82
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 500mL三角フラスコ:15アズワン品番63-8458-81
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    199,800税込219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2L三角フラスコ:6アズワン品番63-8458-83
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 125mL三角フラスコ:32アズワン品番63-8458-65
  • 三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    199,800税込219,780
    1枚
    3日以内出荷
    仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 250mL三角フラスコ:24アズワン品番63-8458-76
  • ミニインキュベーター 点検検査書付 アズワン

    ミニインキュベーター 点検検査書付

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
    仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚アズワン品番3-8658-01-22校正証明書点検・検査書
  • 振盪機用棚板 HSIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    振盪機用棚板 HSIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷
    SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
  • 専用架台 LTI-400E・700E用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    専用架台 LTI-400E・700E用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    76,980税込84,678
    1個
    21日以内出荷
    対応機種LTI-400E・700Eコード197530アズワン品番65-0574-59
  • 専用架台 SLI-700用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    専用架台 SLI-700用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    56,980税込62,678
    1個
    21日以内出荷
    対応機種SLI-700コード209330アズワン品番65-0574-58
  • 棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,998税込3,298
    1組
    21日以内出荷から22日以内出荷
  • 棚板支え LTI-400E・700E、KCL用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板支え LTI-400E・700E、KCL用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1組
    21日以内出荷
    対応機種LTI-400E・700E、KCLコード204980アズワン品番65-0574-29
  • 2段重ね金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷
  • 棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    槽内上部に設置。振盪培養中でも庫内上部でサンプルの静置培養・恒温保管が可能です。
  • 鍵穴付ハッチクリップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    鍵穴付ハッチクリップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    コード214250アズワン品番65-0574-10
  • 庫内灯 LTEバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    庫内灯 LTEバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
    庫内確認用10W蛍光灯、取付板
    コード275590アズワン品番65-0574-09
  • 2段重ね金具 LTE-510型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具 LTE-510型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    コード274830アズワン品番65-0574-08
  • 積重ね固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    積重ね固定金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
    コード268950アズワン品番65-0574-07
  • アジャスター・キャスター付台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アジャスター・キャスター付台車

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    50,980税込56,078
    1個
    31日以内出荷
    設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
    コード268940アズワン品番65-0574-06
  • 恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    206,999税込227,699
    1台
    5日以内出荷
    大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
    性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
  • アジャスターキャスター SLI-400・700型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アジャスターキャスター SLI-400・700型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    21日以内出荷
    装置の移動が楽に行なえます。SLI-400・700型を床置きにするときにお使いください。
    コード197240アズワン品番65-0573-98
  • 2段重ね金具 SLI-400型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具 SLI-400型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    22日以内出荷
    SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
    コード197230アズワン品番65-0573-97
  • 2段重ね金具 SLI-220型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具 SLI-220型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,298税込8,028
    1個
    22日以内出荷
    SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。
    コード198010アズワン品番65-0573-96
  • 振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
    コード197270アズワン品番65-0573-95
  • 記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    庫内温度の記録をデータとして残すことができます。
    コード210460アズワン品番65-0573-94
  • ポータブル培地交換システム ケニス

    ポータブル培地交換システム

    ケニス
    229,800税込252,780
    1個
    31日以内出荷
    設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。
    仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
  • 大腸菌群・E.coli同時検査用培地 エルメックス

    大腸菌群・E.coli同時検査用培地

    エルメックス
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
    仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用アズワン品番64-8070-92
  • ライト付ターンテーブル アズワン

    ライト付ターンテーブル

    アズワン
    44,900税込49,390
    1個
    当日出荷
    観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!
    付属品塗布用黒シート×1材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル内径(Φmm)(テーブル)95電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)サイズ(mm)Φ150×86.5アズワン品番4-4968-01
  • インキュベーター用シェーカー アズワン

    インキュベーター用シェーカー

    アズワン
    125,700税込138,270
    1個
    当日出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
    質量(kg)8サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm電源AC100V 50/60Hz表示LED (回転数、タイマー)モーターブラシレスモーター回転半径(mm)10mm回転速度50~300rpmアズワン品番4-3879-01タイマー1分~99時間59分許容負荷荷重(kg)最大2.5
  • DNA電気泳動マーカー DMシリーズ GeneDireX

    DNA電気泳動マーカー DMシリーズ

    GeneDireX
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ローディングバッファーとプレミックスのため、直接ローディングが可能です。
    仕様冷凍その他(バンド数)13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)600アズワン品番3-5216-18
  • 96ウェルプレート用メモシール 50枚入 アズワン

    96ウェルプレート用メモシール 50枚入

    アズワン
    8,030税込8,833
    1箱(50枚)
    当日出荷
    文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
    材質PET寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80)タイプ圧着式規格96ウェル用耐熱温度(℃)-20~+110アズワン品番4-3837-01
  • パウチ袋 40枚 スギヤマゲン

    パウチ袋 40枚

    スギヤマゲン
    6,399税込7,039
    1箱
    4日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
  • Wチャックパウチ袋 20枚 スギヤマゲン

    Wチャックパウチ袋 20枚

    スギヤマゲン
    5,198税込5,718
    1袋
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • パウチ袋用密閉クリップ 10本 スギヤマゲン

    パウチ袋用密閉クリップ 10本

    スギヤマゲン
    2,898税込3,188
    1箱(10本)
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
  • パウチ袋Wチャック付き 40枚 スギヤマゲン

    パウチ袋Wチャック付き 40枚

    スギヤマゲン
    5,399税込5,939
    1箱
    4日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
    仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
  • パウチ袋用密封クリップ スギヤマゲン

    パウチ袋用密封クリップ

    スギヤマゲン
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • パウチ袋 30枚 スギヤマゲン

    パウチ袋 30枚

    スギヤマゲン
    6,199税込6,819
    1箱ほか
    8日以内出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
  • テストチューブトレー 1177 119穴 5入 Kartell(カルテル)

    テストチューブトレー 1177 119穴 5入

    Kartell(カルテル)
    5,898税込6,488
    1箱
    4日以内出荷
    品番1175はマイクロテストチューブ用です。
    仕様製品には番号などの表示はありません。TGK品番198-23-30-03穴径(Φmm)14.5本体寸法(mm)220×220×32H深さ(mm)18穴数119
培養機器/インキュベーター