330件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)

    コンパクトインキュベーター SCI-13型

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    ・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
    材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
  • 簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド アズワン

    簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    8日以内出荷
    見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。
    質量(g)954電源AC100V 50/60Hzサイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)アズワン品番2-8904-11
  • プレート用ブロックバス アズワン

    プレート用ブロックバス

    アズワン
    111,350税込122,485
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
  • インキュベーター内用シェーカー OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー

    OPTIMA
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
    仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
  • インキュベーター内用シェーカー用 オプション OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー用 オプション

    OPTIMA
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合OS-762
  • ターンテーブル手動式 アズワン

    ターンテーブル手動式

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷
    材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94アズワン品番2-5057-01
  • 大型インキュベーター用 オプション アズワン

    大型インキュベーター用 オプション

    アズワン
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷
    材質スチールクロムメッキ仕上げ許容荷重(kg)15(1枚あたり)アズワン品番1-6030-02
  • コンパクトクールインキュベーター アズワン

    コンパクトクールインキュベーター

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
    付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50アズワン品番1-6112-01庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
  • パーソナルクールインキュベータ アズワン

    パーソナルクールインキュベータ

    アズワン
    155,000税込170,500
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。 アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。 温度調節精度の高いPID制御を採用しています。 積み重ねてもご使用いただけます。
    材質庫内/アルミニウム内扉/PMMA(アクリル)質量(kg)24材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)最大100電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度センサーK型熱電対温度制御PID制御温度分布37℃時±1℃以下温度設定範囲(℃)5~5010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定単位0.1℃冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)
  • クールインキュベーター 生田産業

    クールインキュベーター

    生田産業
    182,000税込200,200
    1台
    10日以内出荷
    2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
    付属品棚板×2枚材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.0℃温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
  • インキュベートカバー アズワン

    インキュベートカバー

    アズワン
    84,900税込93,390
    1台
    当日出荷
    試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
    付属品庫内温度確認用棒状温度計仕様庫内温度確認用温度計取付け可能材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度アズワン品番1-7605-01庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
  • ミニインキュベーター アズワン

    ミニインキュベーター

    アズワン
    64,900税込71,390
    1台
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45アズワン品番1-3173-01庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン
    91,900税込101,090
    1台
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
    付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40アズワン品番1-3174-01庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
  • インキュベーター専用架台 アズワン

    インキュベーター専用架台

    アズワン
    40,700税込44,770
    1台
    43日以内出荷
    適合本体インキュベーター(SIW-900、IW-900)アズワン品番1-9005-14
  • コンパクトインキュベーター SCI-13 TGK(東京硝子器械)

    コンパクトインキュベーター SCI-13

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
    仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz
  • イモビロンーPメンブレン IPVH00010 Merck(メルクミリポア)

    イモビロンーPメンブレン IPVH00010

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    TGK品番719-23-37-07材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • 蓋用カラーコーダー(PS製) TGK(東京硝子器械)

    蓋用カラーコーダー(PS製)

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1セット(100個)
    8日以内出荷
  • テストチューブトレイ TGK(東京硝子器械)

    テストチューブトレイ

    TGK(東京硝子器械)
    5,898税込6,488
    1ケース(5個)
    4日以内出荷
    マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
    寸法(mm)220×220×32H寸法220×220×32H
  • PCRチューブキャップ TGK(東京硝子器械)

    PCRチューブキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1セット(1000本)
    4日以内出荷
    純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
  • 3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD Cell Spinpod

    3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD

    Cell Spinpod
    6,698税込7,368
    1個
    12日以内出荷
  • KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1個
    43日以内出荷
    KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
    仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
  • 追加シェルフ Eppendorf(エッペンドルフ)

    追加シェルフ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    31,980税込35,178
    1枚
    7日以内出荷
    CellXpert C170/C170i用オプション
    仕様●本体購入時に 4 枚(C170i)もしくは 3 枚(C170)、同梱されていますアズワン品番65-3745-34
  • ガスチュービング Eppendorf(エッペンドルフ)

    ガスチュービング

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1本
    93日以内出荷
    CellXpert C170/C170i用オプション
    仕様●長さ:3 m●インラインガスフィルター付アズワン品番65-3745-37
  • IMP180用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    IMP180用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    68,980税込75,878
    1個
    63日以内出荷
  • CellXpert C170/C170i用オプション品 Eppendorf(エッペンドルフ)

    CellXpert C170/C170i用オプション品

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,698税込9,568
    1セット
    93日以内出荷
    CellXpertC170/C170i用オプション
  • 銅アクセサリセット Eppendorf(エッペンドルフ)

    銅アクセサリセット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    419,800税込461,780
    1セット
    93日以内出荷
    CellXpertC170/C170i用オプション
    仕様●内容:水トレイ×1 個、シェルフ×4 枚アズワン品番65-3745-36
  • 温度プローブ PT1000 Thermo Fisher Scientific

    温度プローブ PT1000

    Thermo Fisher Scientific
    6,398税込7,038
    1個
    63日以内出荷
    温度プローブPT1000
    仕様●タッチスクリーンドライバスインキュベーター用アズワン品番65-3975-95
  • ユニバーサルスタッキングプレート Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユニバーサルスタッキングプレート

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    CellXpertC170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
    仕様●次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpert(R) C170i または C170 を積み重ねるため●Galaxy(R) 170 R または S、Thermo Scientific(TM) Heracell(TM) VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170アズワン品番65-3745-39
  • IMP400用 Vitonガスケット Thermo Fisher Scientific

    IMP400用 Vitonガスケット

    Thermo Fisher Scientific
    109,800税込120,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様●規格:シリコンフリー Viton 素材ガスケットアズワン品番65-3976-09
  • Glass Stick for Incubation Chamber,10 slides 2本入 Cosmo Bio

    Glass Stick for Incubation Chamber,10 slides 2本入

    Cosmo Bio
    1,498税込1,648
    1個(2本)
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3832-82
  • IMP180用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    IMP180用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    61,980税込68,178
    1セットほか
    63日以内出荷
  • 棚板 Thermo Fisher Scientific

    棚板

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 三角フラスコクランプ ACEシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコクランプ ACEシリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8アズワン品番63-8461-26
  • CellXpert C170/C170i用オプション品 Eppendorf(エッペンドルフ)

    CellXpert C170/C170i用オプション品

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    41,980税込46,178
    1セット
    91日以内出荷
    CellXpert C170/C170i用オプション
    仕様CellXpert C170/C170i用 交換用シェルフラックアズワン品番65-3745-35
  • 三角フラスコクランプ ACEシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコクランプ ACEシリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,699税込7,369
    1個
    4日以内出荷
    仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:238アズワン品番63-8462-61
  • 銅アクセサリセット Eppendorf(エッペンドルフ)

    銅アクセサリセット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    419,800税込461,780
    1セット
    91日以内出荷
    CellXpert C170/C170i用オプション
    仕様内容:水トレイ×1 個、シェルフ×4 枚アズワン品番65-3745-36
  • インキュベーションシェルフ Eppendorf(エッペンドルフ)

    インキュベーションシェルフ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    109,800税込120,780
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番63-8459-47
  • 三角フラスコクランプ ACEシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコクランプ ACEシリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:6アズワン品番63-8461-15
  • 三角フラスコクランプ M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコクランプ M1190シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,199税込7,919
    1個
    4日以内出荷
    仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:130アズワン品番63-8462-55
  • 三角フラスコクランプ M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    三角フラスコクランプ M1190シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,699税込7,369
    1個
    4日以内出荷
    仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:238アズワン品番63-8462-57
培養機器/インキュベーター