絞り込み
ブランド
- ALLSHENG(42)
- アズワン(14)
- 三商(8)
- ケニス(7)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- ナリカ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三菱電機(2)
- OPTIMA(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- アネロパック(2)
- サンプラテック(1)
- ヤマト科学(1)
- 新光化成(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 日伸理化(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- 生田産業(1)
商品豆知識

ポータブル培地交換システム
ケニス¥229,800税込¥252,7801個31日以内出荷設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
ドラフトチャンバー(組立式)
ナリカ¥200,000税込¥220,0001個5日以内出荷組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。種別DC-1000N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時)電源AC100V(電源コード長:1.8m)風量(m3/min)吹出風量:約1ファン2台吹出風速(m/s)約0.5
無菌箱 AS-600SN
ナリカ¥114,000税込¥125,4001個5日以内出荷殺菌灯、蛍光灯を装備しています。付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
イノキュレーティングニードル
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)6日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。色イエロー
イノキュレーティングループ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)4日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
ドライブロックインキュベータ
バイオメディカルサイエンス¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。質量(kg)1電源DC12V 50/60Hz 60W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
ドライブロックインキュベータ
バイオメディカルサイエンス¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。質量(kg)0.7電源DC24V 50/60Hz 35W温度範囲(℃)(室温+5)~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
インキュベータ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個欠品中ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。付属品ブロックリフター仕様温度安定性:±0.5℃電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
マイクロバイオロジカルインキュベータ
三商¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)(室温+5)~75方式自然対流式温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
ミニインキュベーター
日伸理化¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製
クールインキュベーター
三商¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
パーソナルインキュベーター
三商¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓